M-937 PP40660006, schwer entflammbar für Serie M-100/200/300
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gesichtsabdichtungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:M-937
Rubix:2760635
Hersteller:7100137903
EAN:04054596293199
Dokumente
Produktdetails : M-937 PP40660006, schwer entflammbar für Serie M-100/200/300
Die 3M™ Versaflo™ Schwer entflammbare Gesichtsabdichtung M-937 ist eine Ersatz-Gesichtsabdichtung für Kopfteile der 3M™ Versaflo™ der Serien M-200 und M-300.
Wenn Sie eine Schutzbrille mit einem Vergrößerungsbereich und einstellbaren Ratschenbügeln für eine passgenaue Form suchen, ist die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 das Richtige für Sie. Unsere eleganten Schutzbrillen verfügen über einstellbare Ratschenbügel, Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung und sind mit verschiedenen Dioptrien erhältlich: +1,5 oder +2,0 oder +2,5.
Stärken
• Ersatz-Gesichtsabdichtung
• Schwer entflammbar
• Einfach auszutauschen
• Vorgesehen für Kopfteile der 3M™ Versaflo™ Serien M-200 und M-300
• Farbe: Schwarz
• Verfügt über eine CE-Kennzeichnung
Anwendungen
Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flammensichere dichtung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,30 € exkl. MwSt.
/ Packung
177,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen