Hitzeschutzhandschuhe
Die Sicherheit der Mitarbeitenden ist eine wesentliche Voraussetzung in allen industriellen Tätigkeiten. Besonders die Hände sind zahlreichen Risiken ausgesetzt und benötigen optimalen Schutz. Die Hitzeschutzhandschuhe von Rubix verhindern Verletzungen und Unannehmlichkeiten durch Hitze oder Kälte. Dank hervorragender Isolierung sind sie so konzipiert, dass sie maximale Fingerfertigkeit ermöglichen. Selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie der Metallverarbeitung bieten sie hohen Komfort. Entdecken Sie das vielseitige Sortiment von Rubix für optimale Leistung bei jeder Temperatur.
Verschiedene Arten von Hitzeschutzhandschuhen
Um allen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Rubix verschiedene Handschuhkategorien an. Je nach Einsatzgebiet können Sie Modelle wählen, die exakt zu Ihren beruflichen Anforderungen passen. Jede Kategorie erfüllt einen bestimmten Zweck und sorgt für einen sicheren und kontinuierlichen Arbeitsablauf – unabhängig von den Bedingungen. Wählen Sie die Modelle, die Ihren Bedürfnissen in Bezug auf Robustheit, Qualität und Sicherheit entsprechen.
Hitzeschutzhandschuhe halten extrem hohen Temperaturen stand. Sie werden in Branchen wie der Metallverarbeitung, Schmieden oder Instandhaltung eingesetzt.
Kälteschutzhandschuhe sind ideal für Arbeiten im Freien oder in Kühlhäusern. Sie sorgen für Wärme auch unter extremen Bedingungen.
Schweißerhandschuhe schützen vor geschmolzenem Metall, Funkenflug und Strahlungshitze. Hergestellt aus widerstandsfähigem Leder, bieten sie eine gute Fingerfertigkeit und wirksame Isolierung.
Isolierende Handschuhe sind häufig mit Wolle oder speziellem Gewebe gefüttert, um Komfort und Leistung zu kombinieren.
Touchscreen-Handschuhe verfügen über leitfähige Zonen an der Handfläche, um die Nutzung von Bildschirmen zu ermöglichen.
Wasserdichte Handschuhe sind für Arbeiten unter feuchten Bedingungen erforderlich. Neben dem thermischen Schutz bieten sie eine Barriere gegen Nässe – ideal bei Regen oder Schnee.
Welche Normen gelten für Hitzeschutzhandschuhe?
Hitzeschutzhandschuhe unterliegen strengen Standards. Die Norm EN 407 begrenzt Risiken im Zusammenhang mit Hitze und Funkenflug (z. B. Flammen, heiße Oberflächen). Die Norm EN 511 bewertet den Kälteschutz bis –50 °C.
Diese Normen garantieren die Konformität der Handschuhe mit industriellen Anforderungen. Rubix bietet eine zertifizierte Auswahl, die sicheres Arbeiten in jeder Umgebung gewährleistet – ganz im Einklang mit Ihren betrieblichen Vorgaben.
Sind Hitzeschutzhandschuhe wirklich effektiv?
Die Wirksamkeit dieser Handschuhe beruht auf innovativen Materialien wie Aramidfasern, behandeltem Leder und Silikonverstärkungen. Diese Konstruktionen gleichen Temperaturschwankungen aus und absorbieren thermische Schocks. Gleichzeitig bieten sie ausgezeichnete Bewegungsfreiheit.
Mit den passenden Hitzeschutzhandschuhen arbeiten Ihre Mitarbeitenden unter optimalen Bedingungen. Das führt zu weniger Ermüdung und präziseren Bewegungen. Diese Handschuhe bieten somit nicht nur bestmöglichen Schutz, sondern verbessern auch Komfort und Leistungsfähigkeit.
Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe gegen Hitze
Vor der Auswahl ist es wichtig, die tatsächliche Temperaturbelastung zu bewerten. Bei hohen Temperaturen empfehlen sich besonders widerstandsfähige Modelle wie Thermo-Fäustlinge. Für feinmotorische Tätigkeiten ist hingegen die Fingerfertigkeit entscheidend.
Achten Sie auf eine gute Passform und bevorzugen Sie sichtbare Farben für zusätzliche Sicherheit.
Gefütterte Modelle sind in kalten Umgebungen unverzichtbar. Ergänzen Sie den Schutz durch warme Socken und geeignete Schutzkleidung.
Die Widerstandsfähigkeit hängt vom Material, der Dicke und den eingesetzten Technologien ab. Einige Modelle halten bis zu 500 °C Kontaktwärme stand, andere schützen bis –30 °C. In jedem Fall sollte Ihre Auswahl genau auf die jeweilige Tätigkeit und Expositionsdauer abgestimmt sein.
Pflege von Hitzeschutzhandschuhen
Eine sorgfältige Pflege verlängert die Lebensdauer der Handschuhe erheblich. Sie können je nach Herstellerangabe von Hand oder in der Maschine gewaschen werden.
Vermeiden Sie Weichspüler und hohe Waschtemperaturen, um die isolierenden Eigenschaften zu bewahren. Trocknen Sie die Handschuhe an der Luft. Regelmäßige Kontrollen helfen, Abnutzung rechtzeitig zu erkennen und einen kontinuierlichen Schutz zu gewährleisten.
Marken und Produktlinien bei Rubix
Ansell – steht für kontinuierliche Innovation, hohen Tragekomfort und extreme Widerstandsfähigkeit.
Tegera – bietet ergonomisches Design und höchste Präzision für sicherheitskritische Arbeiten.
Ergänzt wird das Sortiment durch Marken wie Mapa, Deltaplus und Honeywell. Diese renommierten Hersteller decken sämtliche Anforderungen und Einsatzumgebungen ab – unabhängig von Ihrer Branche.
Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment auf unserer Website und minimieren Sie das Risiko von Verletzungen und Arbeitsunfällen effektiv.
107 Produkt (e) mit 346 Variante (n):
126A-10 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
- tegera:126A-10
- rubix:1721548
- hersteller:126A-10
- ean:7340118312255
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):412x4x
- Hauptmaterial:leder
132A-10 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA
- tegera:132A-10
- rubix:2500124
- hersteller:132A-10
- ean:7340118312040
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):41324x
- Hauptmaterial:leder
867733 G-WELD TIG PREMIUM GR.10 NATUR Schweißerhandschuh Ziegenvollleder 35cm EN388 2.1.2.1.X
- giss:867733
- rubix:3040169
- ean:3660338216572
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):41xx4x
- Hauptmaterial:leder
42-474-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:42-474-10
- rubix:1682366
- hersteller:42474100
- ean:0076490498092
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Länge:330 mm
59-416-26 Industrielle Armschützer für Schweißer ActivArmr
- ansell:59416260
- rubix:2712760
- hersteller:59416260
- ean:0076490482688
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Länge:660 mm
- Größe:einheitsgröße
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):41312x
517-11 SCHWARZ-GRÜN Synthetikhandschuh TEGERA
- tegera:517-11
- rubix:1721536
- ean:7392626070721
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:11
- Kälteschutz (EN 511):111
- Hauptmaterial:polyester
TMBA G11 Wärmebeständiger Schutzhandschuh SKF
- skf:TMBA G11
- rubix:17266
- ean:7316577655523
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:ohne
- Länge:220 mm
78-110-7 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:78-110-7
- rubix:2952416
- hersteller:78110070
- ean:0076490494964
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:7
- Kälteschutz (EN 511):10
- Hauptmaterial:polyester
867666 G-WELD BLACK GR.10 SCHWARZ Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.2.3.2.X
- Ersetzte Ref.:840060
- giss:867666
- rubix:3040166
- ean:3660338216152
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):413x4x
- Hauptmaterial:leder
UVEX-60593-9 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 9
- uvex:6059309
- rubix:1682389
- hersteller:6059309
- ean:4048612032916
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Kälteschutz (EN 511):10
- Hauptmaterial:acryl
9122-10 SCHWARZ-GRAU Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
- tegera:9122-10
- rubix:2503270
- ean:7392626023529
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):11x
- Hauptmaterial:polyester
865185 G-WELD PREMIUM GR.10 GELB Schweißerhandschuh Rindspaltleder 35cm EN388 3.1.3.3.X
- giss:865185
- rubix:3237455
- ean:3660338195686
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):313x4x
- Hauptmaterial:leder
43-113-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:43-113-10
- rubix:1724938
- hersteller:43113100
- ean:0076490497385
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:ohne
- Länge:370 mm
97-011-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:97-011-9
- rubix:2007070
- hersteller:97011090
- ean:10076490457225
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Kälteschutz (EN 511):10
- Hauptmaterial:polyester
840057 G-WELD TIG GR.10 NATUR Schweißerhandschuh Lammleder 35cm EN388 2.1.1.2.X
- Ersetzte Ref.:6822324
- giss:840057
- rubix:2306946
- hersteller:840057
- ean:3660338056123
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):414x4x
- Hauptmaterial:leder
295-11 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
- tegera:295-11
- rubix:2501055
- ean:7392626034211
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:11
- Kälteschutz (EN 511):121
- Hauptmaterial:polyester
UVEX-60592-10 60592/1 Schutzhandschuh unilite thermo PLUS Gr. 10
- uvex:6059210
- rubix:3017785
- ean:4048612036136
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):10
- Hauptmaterial:acryl
847078 G-ICE GR.9 SCHWARZ Kälteschutzhandschuh Nylon 3/4 Latexbeschichtung EN511 0.2.X
- giss:847078
- rubix:3040116
- ean:3660338087004
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Kälteschutz (EN 511):02x
- Hauptmaterial:nylon
117-10 GRAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA
- tegera:117-10
- rubix:2137962
- ean:7392626010642
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):01x
- Hauptmaterial:polyester
97-631-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:97-631-10
- rubix:2711079
- hersteller:97631100
- ean:10076490448292
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):12x
- Hauptmaterial:nylon
130A-8 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
- tegera:130A-8
- rubix:2500121
- hersteller:130A-8
- ean:7340118312484
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:8
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):412x4x
- Hauptmaterial:leder
8810-10 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA
- tegera:8810-10
- rubix:2503072
- ean:7340118321363
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):x2x
- Hauptmaterial:acryl
23-202-10 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec
- ansell:23-202 10
- rubix:3259824
- hersteller:23202100
- ean:0076490048372
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Kälteschutz (EN 511):2
- Hauptmaterial:acryl
42-445-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
- ansell:42-445-9
- rubix:3260219
- hersteller:42445090
- ean:10076490497429
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Länge:240 mm