43-113-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ActivArmr® 43-113
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:43-113-10
Rubix:1724938
Hersteller:43113100
EAN:0076490497385

Dokumente
Produktdetails : 43-113-10 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Der ActivArmr® 43-113 Schutzhandschuh von Ansell ist eine hochleistungsfähige Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen Hitzeeinwirkung und Schnittverletzungen ein erhebliches Risiko darstellen. Zuvor bekannt unter dem Namen MERCURY™ 43-113, vereint dieser Handschuh zuverlässigen Hitzeschutz, Schnittfestigkeit und schwer entflammbare Eigenschaften. Er eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie das Handling heißer Materialien oder Instandhaltungsarbeiten in stark beanspruchten Industrieumgebungen. Der Außenstrick besteht aus DuPont™ Kevlar®-Garn und ermöglicht den temporären Kontakt mit trockenen Oberflächen bei Temperaturen bis zu 350 °C. Dabei gewährleistet er maximale Sicherheit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Der Hitzeschutzhandschuh ist in 7-Gauge-Stricktechnik gefertigt und mit einem Kevlar®-Außengarn ausgestattet, das durch einen Kern aus Silikafasern verstärkt ist – für hervorragenden Schutz vor Hitze und Schnittverletzungen. Er schützt zuverlässig gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme und eignet sich daher optimal für das sichere Greifen und Transportieren extrem heißer Objekte. Der Handschuh ist selbstverlöschend – er schmilzt nicht, tropft nicht und leitet keine Flammen weiter. Die Zertifizierung gemäß EN 407:2020 mit Leistungsstufe 4 für thermischen Kontakt bestätigt seine hohe Hitzebeständigkeit. Die komfortable Baumwoll-Innenschicht sorgt auch bei längerer Tragedauer für angenehmes Tragegefühl und gute Schweißabsorption. Eine verlängerte Strickstulpe bietet erweiterten Schutz des Unterarms vor Hitzespritzern. Dank silikonfreier Ausführung eignet sich das Modell für sensible Fertigungsbereiche, etwa in der Automobilindustrie oder in Lackieranlagen. Die flexible Materialstruktur fördert präzises Arbeiten und hohe Fingerbeweglichkeit.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Para-Aramid Kevlar® mit Silikafaserkern
• Strickstärke: 7
• Länge: 330–381 mm
• Ausführung: nahtlos gestrickt
• Stulpenart: lange Strickstulpe
Normen:
• EN 388: 154XE – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen
• EN 407: 43421X – Schutz vor Hitze und Flammen
• CE-Kategorie III
• REACH-konform
• Umweltlabel: Ecovadis-zertifiziert
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und bietet hochwertige Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht das Unternehmen für Innovation, Qualität und normgerechte Produkte. Ansell bedient Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung mit nachhaltigen, technologisch fortschrittlichen Lösungen, die Sicherheit, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Mit Fokus auf Effizienzsteigerung und Arbeitsschutz bleibt Ansell ein unverzichtbarer Partner in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Der Hitzeschutzhandschuh ist in 7-Gauge-Stricktechnik gefertigt und mit einem Kevlar®-Außengarn ausgestattet, das durch einen Kern aus Silikafasern verstärkt ist – für hervorragenden Schutz vor Hitze und Schnittverletzungen. Er schützt zuverlässig gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme und eignet sich daher optimal für das sichere Greifen und Transportieren extrem heißer Objekte. Der Handschuh ist selbstverlöschend – er schmilzt nicht, tropft nicht und leitet keine Flammen weiter. Die Zertifizierung gemäß EN 407:2020 mit Leistungsstufe 4 für thermischen Kontakt bestätigt seine hohe Hitzebeständigkeit. Die komfortable Baumwoll-Innenschicht sorgt auch bei längerer Tragedauer für angenehmes Tragegefühl und gute Schweißabsorption. Eine verlängerte Strickstulpe bietet erweiterten Schutz des Unterarms vor Hitzespritzern. Dank silikonfreier Ausführung eignet sich das Modell für sensible Fertigungsbereiche, etwa in der Automobilindustrie oder in Lackieranlagen. Die flexible Materialstruktur fördert präzises Arbeiten und hohe Fingerbeweglichkeit.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Para-Aramid Kevlar® mit Silikafaserkern
• Strickstärke: 7
• Länge: 330–381 mm
• Ausführung: nahtlos gestrickt
• Stulpenart: lange Strickstulpe
Normen:
• EN 388: 154XE – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen
• EN 407: 43421X – Schutz vor Hitze und Flammen
• CE-Kategorie III
• REACH-konform
• Umweltlabel: Ecovadis-zertifiziert
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und bietet hochwertige Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht das Unternehmen für Innovation, Qualität und normgerechte Produkte. Ansell bedient Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung mit nachhaltigen, technologisch fortschrittlichen Lösungen, die Sicherheit, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Mit Fokus auf Effizienzsteigerung und Arbeitsschutz bleibt Ansell ein unverzichtbarer Partner in der PSA-Branche.
Stärken
• Hitzebeständig bis 350 °C (trocken, intermittierender Kontakt)
• Hohe Schnittfestigkeit (ANSI-Level A5)
• Selbstverlöschende Eigenschaften – kein Schmelzen, Tropfen oder Flammenweiterleitung
• Kevlar®-Strick mit Silikafaserkern – hohe Langlebigkeit und Isolation
• Komfortable Baumwollfütterung – ideal für lange Einsätze
• Lange Strickstulpe – zusätzlicher Unterarmschutz
• Silikonfrei – für kontaminationssensible Einsatzbereiche geeignet
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeitsabläufe
• Konformität mit führenden europäischen und internationalen Normen
• Hohe Schnittfestigkeit (ANSI-Level A5)
• Selbstverlöschende Eigenschaften – kein Schmelzen, Tropfen oder Flammenweiterleitung
• Kevlar®-Strick mit Silikafaserkern – hohe Langlebigkeit und Isolation
• Komfortable Baumwollfütterung – ideal für lange Einsätze
• Lange Strickstulpe – zusätzlicher Unterarmschutz
• Silikonfrei – für kontaminationssensible Einsatzbereiche geeignet
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeitsabläufe
• Konformität mit führenden europäischen und internationalen Normen
Anwendungen
• Handling von heißen Glasprodukten, Flaschen oder Platten
• Bearbeitung und Transport gegossener oder geformter Metallteile
• Gummiindustrie: Vulkanisation, Kalanderprozesse
• Entformung von Reifen, Riemen und Gummiprofilen
• Entnahme aus Autoklaven
• Schweißarbeiten und thermische Prüfprozesse
• Ideal für Metallverarbeitung, Automobilbranche, Chemieindustrie und Anlagenbau
• Bearbeitung und Transport gegossener oder geformter Metallteile
• Gummiindustrie: Vulkanisation, Kalanderprozesse
• Entformung von Reifen, Riemen und Gummiprofilen
• Entnahme aus Autoklaven
• Schweißarbeiten und thermische Prüfprozesse
• Ideal für Metallverarbeitung, Automobilbranche, Chemieindustrie und Anlagenbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 315 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Länge | 370 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 43421x |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 350 °C |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Werkstoff | katoen/kevlar® |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,22 € exkl. MwSt.
/ Paar
43,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std