23-202-10 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec

AlphaTec® 23-202

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:23-202 10
Rubix:3259824
Hersteller:23202100
EAN:0076490048372
23-202-10 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)2
Hauptmaterialacryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 23-202-10 BLAU Chemikalien-Schutzhandschuh PVC AlphaTec


Die AlphaTec® 23-202 Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände auch bei extrem niedrigen Temperaturen zu schützen und gleichzeitig Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer rauen, sandgestrahlten Oberfläche für besseren Griff, selbst in feuchten Umgebungen, und einer Konformität mit den europäischen Lebensmittelstandards sind diese Handschuhe die ideale Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Eigenschaften:
Die AlphaTec® 23-202 Schutzhandschuhe sind mit einer PVC-Beschichtung und einer rauen, sandgestrahlten Oberfläche an der Handfläche ausgestattet, welche eine hervorragende Griffigkeit bei der Handhabung von nassen oder glatten Gegenständen gewährleistet. Die glatte Stulpe bietet zudem einen gewissen Schutz gegen ausgewählte Chemikalien. Dank des nahtlosen Baumwollstrickfutters und des Acryl-Fleece-Innenfutters bieten diese Handschuhe einen herausragenden thermischen Komfort bei Temperaturen bis zu -30 °C. Sie sind zudem lebensmittelkonform und somit sicher für den Einsatz in sensiblen Bereichen.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Trägermaterial: Baumwolle
• Stulpenform: Gerade geschnitten
• Feinheitsgrad: 13
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10
• Länge: 300 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton.

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 3121B, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) attestiert. Seine Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 ist mit B eingestuft. Zudem erfüllt der Handschuh die EN 511 (021) Norm, die Schutz gegen Kältekontakt und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Er widersteht bestimmten Chemikalien gemäß EN ISO 374-1 (Typ B: KLT - Kaliumhydroxid (K), Alkohole (L) und Toluol (T)) und schützt vor Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien und Viren. Der Handschuh ist auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. ANSELL zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um höchste Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmitteltechnischen Anforderungen. Zudem legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.

Stärken

• Nahtlos gestricktes Baumwollfutter mit Fleece-Innenfutter für sofortiges Wärme- und Komfortgefühl
• Effektiver Schutz gegen Kälte bis -30 °C, für anhaltenden thermischen Komfort
• Verbesserte Griffigkeit durch sandgestrahlte Oberfläche, auch in nassen oder rutschigen Umgebungen
• Lebensmittelkonformität
• Mäßige Beständigkeit gegen Chemikalien

Anwendungen

Die AlphaTec® 23-202 Schutzhandschuhe sind für eine Vielzahl von Anwendungen empfohlen. Sie werden in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, einschließlich der direkten Handhabung von Lebensmitteln. Zudem eignen sie sich für die Arbeit in Kühl- und Tiefkühllagern, da sie den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen ermöglichen. Sie sind somit ideal für die Fisch- und Meeresfrüchteverarbeitung. In industriellen Umgebungen sind sie effektiv für den Umgang mit Chemikalien, deren Verarbeitung und Vorbereitung. Darüber hinaus werden sie häufig für die industrielle Reinigung und Wartung von Anlagen verwendet. Schließlich sind sie auch in der Instandhaltung sowie der Öl-, Chemie- und Automobilindustrie von Nutzen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Größe10
Kälteschutz (EN 511)2
Hauptmaterialacryl
Länge300 mm
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
Farbeblau
11,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe