59-416-26 Industrielle Armschützer für Schweißer ActivArmr
Armschützer ActivArmr 59-416
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:59416260
Rubix:2712760
Hersteller:59416260
EAN:0076490482688

Technische Zusammenfassung
| Länge | 660 mm |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41312x |
Produktdetails : 59-416-26 Industrielle Armschützer für Schweißer ActivArmr
Diese ActivArmr® 59-416 Schweißarmschützer von Ansell wurden speziell entwickelt, um einen optimalen Schutz vor Hitze, Verbrennungen und Schnittverletzungen bei Schweißarbeiten und der Handhabung von Materialien mit scharfen Kanten zu bieten. Früher unter dem Namen Safe-Knit bekannt, gewährleisten diese Ärmel durch ihre Kevlar®-Konstruktion und das atmungsaktive Baumwollfutter sowohl Sicherheit als auch Komfort.
Eigenschaften:
Diese Armschützer bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Schnitte, was sie in industriellen Umgebungen mit thermischen und mechanischen Risiken unverzichtbar macht. Das Kevlar®-Gewebe schützt wirksam vor Funkenflug und heißen Partikeln, während die innere Baumwollschicht für einen langanhaltenden Tragekomfort sorgt, indem sie die Luftzirkulation verbessert und Feuchtigkeitsbildung reduziert. Mit einer Länge von 66 cm bieten sie eine großflächige Abdeckung des Arms und minimieren das Risiko von Verletzungen und Abrieb. Zudem sind sie mit einer verstärkten Verarbeitung ausgestattet, die ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung erhöht. Diese Armschützer sind wiederverwendbar, leicht zu pflegen und mit verschiedenen persönlichen Schutzausrüstungen kompatibel.
Spezifikationen:
• Material: Kevlar®, Baumwolle
• Länge: 66 cm
• Einheitsgröße
• Verarbeitung: Geschnitten und genäht
• Silikonfrei: nein
• Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
Die ActivArmr® 59-416 Armschützer erfüllen die folgenden SicherheitsNormen:
• EN 388 (2332B): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• EN 407 (41312X): Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Flammen)
• CE-Nummer: 0493
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, Schutzbekleidung und Speziallösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell setzt auf Innovation und integriert fortschrittliche Technologien in seine Produkte, um maximale Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen, von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit, ausgelegt sind. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern.
Eigenschaften:
Diese Armschützer bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze und Schnitte, was sie in industriellen Umgebungen mit thermischen und mechanischen Risiken unverzichtbar macht. Das Kevlar®-Gewebe schützt wirksam vor Funkenflug und heißen Partikeln, während die innere Baumwollschicht für einen langanhaltenden Tragekomfort sorgt, indem sie die Luftzirkulation verbessert und Feuchtigkeitsbildung reduziert. Mit einer Länge von 66 cm bieten sie eine großflächige Abdeckung des Arms und minimieren das Risiko von Verletzungen und Abrieb. Zudem sind sie mit einer verstärkten Verarbeitung ausgestattet, die ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung erhöht. Diese Armschützer sind wiederverwendbar, leicht zu pflegen und mit verschiedenen persönlichen Schutzausrüstungen kompatibel.
Spezifikationen:
• Material: Kevlar®, Baumwolle
• Länge: 66 cm
• Einheitsgröße
• Verarbeitung: Geschnitten und genäht
• Silikonfrei: nein
• Waschtemperatur: 60 °C
Normen:
Die ActivArmr® 59-416 Armschützer erfüllen die folgenden SicherheitsNormen:
• EN 388 (2332B): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• EN 407 (41312X): Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Flammen)
• CE-Nummer: 0493
• REACH-Konformität
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, Schutzbekleidung und Speziallösungen. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen unterschiedlichster Branchen gerecht zu werden, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und die Lebensmittelverarbeitung. Ansell setzt auf Innovation und integriert fortschrittliche Technologien in seine Produkte, um maximale Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen, von risikobehafteten Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen in der Lebensmittelsicherheit, ausgelegt sind. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern.
Stärken
• Erweiterter Schutz: Hohe Schnitt- und Hitzebeständigkeit dank Kevlar®-Faser
• Optimaler Tragekomfort: Atmungsaktives Baumwollfutter für ein angenehmes Hautklima
• Hervorragende Wärmebeständigkeit: Effektiver Schutz gegen heiße Partikel und Funkenflug
• Ideale Länge: Bietet eine großflächige Abdeckung des Arms für maximale Sicherheit
• Vielseitige Anwendbarkeit: Geeignet für Schweißarbeiten, Materialhandling und Montageprozesse
• Optimaler Tragekomfort: Atmungsaktives Baumwollfutter für ein angenehmes Hautklima
• Hervorragende Wärmebeständigkeit: Effektiver Schutz gegen heiße Partikel und Funkenflug
• Ideale Länge: Bietet eine großflächige Abdeckung des Arms für maximale Sicherheit
• Vielseitige Anwendbarkeit: Geeignet für Schweißarbeiten, Materialhandling und Montageprozesse
Anwendungen
Diese Armschützer kommen in verschiedenen industriellen Bereichen und anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz, darunter:
• Schweiß- und Nietarbeiten
• Handhabung von Blechen und Metallplatten
• Schneiden und Bearbeiten von Glas- oder Metallteilen
• Montage von Struktur- und Karosseriekomponenten
• Materialhandling in hitzeexponierten Arbeitsumgebungen
• Qualitätskontrolle und Inspektion in der Automobil- und Metallindustrie
• Schweiß- und Nietarbeiten
• Handhabung von Blechen und Metallplatten
• Schneiden und Bearbeiten von Glas- oder Metallteilen
• Montage von Struktur- und Karosseriekomponenten
• Materialhandling in hitzeexponierten Arbeitsumgebungen
• Qualitätskontrolle und Inspektion in der Automobil- und Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 660 mm |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41312x |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 1 °C |
| Hauptmaterial | kevlar |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | kevlar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std