UVEX-60593-9 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 9
Uvex unilite thermo
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6059309
Rubix:1682389
Hersteller:6059309
EAN:4048612032916

Produktdetails : UVEX-60593-9 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 9
Der unilite thermo glove ist ein Schutzhandschuh, der für kalte Umgebungen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine sehr flexible und widerstandsfähige Beschichtung aus. Das Futter aus Acryl und Schurwolle sorgt für außergewöhnlichen Tragekomfort. 2-Schicht-Konstruktion aus Acryl/Schurwolle (innen) und Polyamid/Elastan (außen).
Stärken
Isoliert vor Kälte. Angenehm zu tragen. Flexibel in den Bewegungen. Hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete mechanische Beständigkeit (HPT-Beschichtung). Große Fingerfertigkeit. Gute Griffigkeit von Produkten oder Teilen in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen.
Anwendungen
Arbeit in kalter Umgebung. Arbeit in einem Kühlraum. Gabelstapler fahren.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 10 |
| Hauptmaterial | acryl |
| Futter | acryl-schurwolle / polyamid-elastan |
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | acryl / schurwolle / polyamid / elastan |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std