840057 G-WELD TIG GR.10 NATUR Schweißerhandschuh Lammleder 35cm EN388 2.1.1.2.X
Handschuhe G-WELD TIG 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6822324
GISS:840057
Rubix:2306946
Hersteller:840057
EAN:3660338056123


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 414x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Dokumente
Produktdetails : 840057 G-WELD TIG GR.10 NATUR Schweißerhandschuh Lammleder 35cm EN388 2.1.1.2.X
Der G-WELD TIG 2 Handschuh der Marke GISS ist eine hochspezialisierte Lösung für Profis im Bereich WIG-Schweißen und bei präzisen Wartungsarbeiten. Entwickelt, um optimalen Schutz vor Metallspritzern und Hitze zu bieten, vereint dieser Handschuh Flexibilität, Langlebigkeit und Komfort dank hochwertigem Lammleder und verstärkten Kevlar®-Nähten. Seine verlängerte Länge gewährleistet einen erweiterten Schutz von Handgelenk und Unterarm, was einen entscheidenden Vorteil in Umgebungen, die starker Strahlungs- oder Konvektionshitze ausgesetzt sind, darstellt.
Eigenschaften:
Dieser Schweißerhandschuh besteht aus feinem Lammnappaleder und ermöglicht so höchste Fingerfertigkeit, unerlässlich bei Präzisionsarbeiten wie dem WIG-Schweißen. Das eingesetzte Daumendesign sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, während die 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder zusätzlichen Schutz vor Hitzespritzern bietet. Kevlar®-Nähte gewährleisten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Abnutzung. Leicht und flexibel ermöglicht der Handschuh eine mühelose Handhabung von Metallteilen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Lammnappaleder
• Handschuhtyp: WIG-Schweißerhandschuh
• Gesamtlänge: 35 cm
• Stulpe: 15 cm Spaltleder
• Nähte: Kevlar®-Fäden
• Farbe: Grau
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis 100 °C für 25 Sekunden
• ESD-Eigenschaften: Nein
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN 407 (414X4X): Hitzeschutz gegen Kontakt-, Strahlungs- und Konvektionswärme sowie Spritzer von geschmolzenem Metall
• EN ISO 21420: Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, inklusive ergonomischer Passform, Materialverträglichkeit und Bereitstellung klarer Nutzungshinweise
• Verordnung (EU) 2016/425: Erfüllt die europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und Tragekomfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine herausragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte, um den vielfältigen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Dieser Schweißerhandschuh besteht aus feinem Lammnappaleder und ermöglicht so höchste Fingerfertigkeit, unerlässlich bei Präzisionsarbeiten wie dem WIG-Schweißen. Das eingesetzte Daumendesign sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, während die 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder zusätzlichen Schutz vor Hitzespritzern bietet. Kevlar®-Nähte gewährleisten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Abnutzung. Leicht und flexibel ermöglicht der Handschuh eine mühelose Handhabung von Metallteilen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Lammnappaleder
• Handschuhtyp: WIG-Schweißerhandschuh
• Gesamtlänge: 35 cm
• Stulpe: 15 cm Spaltleder
• Nähte: Kevlar®-Fäden
• Farbe: Grau
• Kontaktwärmebeständigkeit: bis 100 °C für 25 Sekunden
• ESD-Eigenschaften: Nein
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitt, Riss und Durchstich
• EN 407 (414X4X): Hitzeschutz gegen Kontakt-, Strahlungs- und Konvektionswärme sowie Spritzer von geschmolzenem Metall
• EN ISO 21420: Norm für allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, inklusive ergonomischer Passform, Materialverträglichkeit und Bereitstellung klarer Nutzungshinweise
• Verordnung (EU) 2016/425: Erfüllt die europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und Tragekomfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine herausragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte, um den vielfältigen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht zu werden.
Stärken
• Lammleder für höchste Flexibilität bei Präzisionsarbeiten
• Verstärkte Kevlar®-Nähte für optimalen Hitzeschutz
• Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms vor Spritzern
• Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme bis 100 °C
• Umfassender Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Verstärkte Kevlar®-Nähte für optimalen Hitzeschutz
• Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms vor Spritzern
• Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme bis 100 °C
• Umfassender Schutz vor thermischen und mechanischen Risiken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
Anwendungen
Der G-WELD TIG 2 Handschuh ist ideal für Argon-Schweißarbeiten und WIG-Schweißungen. Er wird empfohlen für industrielle Wartungsumgebungen, das Handling von Metallteilen und präzise technische Arbeiten und ist geeignet für Luft- und Raumfahrt, Feinmetallurgie, Kesselbau sowie alle Tätigkeiten, die zuverlässigen Schutz und gleichzeitig höchste taktile Sensibilität unter thermisch anspruchsvollen Bedingungen erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 414x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | lammnarbenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std