Tegera

Handschutz: Ein wichtiges Thema in Arbeitsumgebungen, in denen jede Tätigkeit ein Risiko birgt, sei es durch Schnitte, Chemikalien, Hitze, Kälte oder Reibung. Mit seinen Tegera Handschuhen geht der schwedische Konzern Ejendals über den reinen Schutzgedanken hinaus. Seine für den Praxiseinsatz entwickelten Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) vereinen modernste Technologie, ergonomisches Design und langlebige Materialien. Entdecken Sie das Tegera Handschuhsortiment bei Rubix und finden Sie das passende Modell für Ihre Anforderungen.

Ein umfassendes Sortiment für alle beruflichen Einsatzbereiche

Tegera deckt sämtliche Anforderungen an den Handschutz im beruflichen Alltag ab:

  • Schnittschutzhandschuhe und -stulpen: Diese mit den neuesten Technologien der Ejendals-Gruppe entwickelten Handschuhe bestehen aus Materialien mit hoher Schnittschutzresistenz (Klassen B, C, D, E, F und teilweise darüber, je nach Modell), ohne dabei auf eine gute Fingerfertigkeit zu verzichten.

Dabei kommen unter anderem CRF® zum Einsatz, eine Mischung aus speziellen schnittfesten Fasern (CRF® Omni gehört zu den feinsten weltweit), Kevlar®, das zusätzlich zum Schnittschutz auch hitzebeständig ist, sowie Dyneema®, eine leistungsstarke und umweltfreundliche Faser. Diese Handschuhe kommen vor allem in der Metallverarbeitung, im Maschinenbau und in der Glasindustrie zum Einsatz.

  • Handschuhe für die allgemeine Handhabung: Zu dieser Produktreihe zählen die Tegera PRO Modelle, die von Fachleuten für Fachleute entwickelt wurden. Sie sind vielseitig einsetzbar, komfortabel und atmungsaktiv, meist aus Polyester oder Nylon gestrickt, mit einer Nitril- oder Polyurethan-Beschichtung im Handflächenbereich.

Sie eignen sich für gängige Tätigkeiten wie Montage, Zusammenbau, Wartung oder Handhabung. Die Infinity Modelle sind dank ihres ergonomischen Designs besonders für feine und sich wiederholende Arbeiten geeignet.

  • Handschuhe für feinmotorische Arbeiten: Ideal bei geringem Risiko, etwa bei leichter Montage, Qualitätskontrolle oder Präzisionsarbeiten – diese Handschuhe aus Textilmaterial sind hautfreundlich und schützen die Hände vor Abrieb und Verschmutzung.
  • Chemikalienschutzhandschuhe: Für den Umgang mit aggressiven Substanzen (Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, säure- oder laugenhaltige Produkte) bietet Tegera lange Handschuhe aus Nitril, Neopren oder Latex an, die gemäß der Norm EN 374 geprüft sind. Manche Modelle, wie der Chemforce 71000, sind zudem für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.
  • Thermo- und Kälteschutzhandschuhe: Diese Tegera Handschuhe wurden für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen entwickelt (Kühllager, Baustellen im Winter, Lebensmitteltransport) und verfügen über ein Fleece-, Thinsulate®- oder anderes wärmedämmendes Innenfutter, das den Anforderungen der Norm EN 511 entspricht. Andere Modelle sind nach EN 407 für den Schutz vor Kontakthitze zertifiziert und eignen sich für Schweiß- oder Gießereiarbeiten.
  • Schweißerhandschuhe: Diese Modelle richten sich an Fachleute aus der Metallbranche wie Kesselschmiede, Schweißer oder Schmiede. Sie sind hitze-, flammen- und funkenbeständig, wie sie beim Schweißen entstehen. Die Welding Serie bietet ein besseres Fingerspitzengefühl für präzises Schweißen, auch beim WIG-Schweißen.
  • Einweghandschuhe: Tegera bietet außerdem puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril für den kurzfristigen Einsatz oder bei strengen Hygieneanforderungen an. Diese Handschuhe eignen sich besonders für die Lebensmittelindustrie, den medizinischen Bereich oder leichte Reinigungsarbeiten.
Leistungsstarke und zertifizierte Handschuhe

Die Tegera Handschuhe zeichnen sich durch ihr hohes technisches Niveau aus. Jedes Paar wird aus sorgfältig ausgewählten Materialien entwickelt: hochfeste Synthetikfasern, Vollnarben- oder Spaltleder, Nitril-Beschichtung, Polyurethan, Nitrilschaum und mehr.

Die technischen Modelle weisen klar definierte Leistungswerte gemäß den europäischen Normen auf:

  • EN ISO 21420: Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe (Ergonomie, Unbedenklichkeit, Kennzeichnung, vom Hersteller bereitgestellte Informationen)
  • EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißfestigkeit, Durchstich sowie gegebenenfalls ISO-Schnittschutz mit Klassen A bis F)
  • EN 407: Schutz vor thermischen Risiken (Kontaktwärme, konvektive Wärme, Strahlungswärme, Spritzer von geschmolzenem Metall)
  • EN 511: Schutz vor Kälte (konvektive Kälte, Kontaktkälte, Wasserdichtigkeit)
  • EN ISO 374-1: Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen (Permeation und Abbau durch chemische Substanzen, mit Buchstabencodes der getesteten Produkte)
  • EN ISO 374-5: Spezifischer Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
  • EN 12477: Spezifische Anforderungen an Schweißerhandschuhe (WIG/MIG)
  • EN 10819: Schutz vor Vibrationen
  • EN ISO 11393-4: Spezifischer Schutz vor Schnittverletzungen durch Kettensägen
  • IEC 61340: Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD)

Gut zu wissen: Jeder Schutzhandschuh muss gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 mit dem CE-Zeichen versehen sein.

Die Vorteile von Tegera für Fachleute

Tegera hat sich, dank mehrerer entscheidender Merkmale, als führende Marke im Bereich Handschutz für professionelle Arbeitsumgebungen etabliert:

  • Hohe Ergonomie: Die Unterscheidung zwischen linker und rechter Hand, der passgenaue Schnitt, das nahtlose Gestrick und weiche Materialien reduzieren die Muskelermüdung und verbessern die Präzision der Handbewegungen.
  • Erhöhter Tragekomfort: Zahlreiche Modelle verfügen über dermatologische Zertifizierungen (Oeko-Tex®, Derma-Test), welche die Abwesenheit von reizenden Substanzen garantieren. Insbesondere die Infinity Handschuhe ermöglichen ein langes Tragen ohne Beschwerden.
  • Robustheit und Langlebigkeit: Die verwendeten Materialien (technische Fasern, ausgewähltes Leder, widerstandsfähige Beschichtung) verlängern die Lebensdauer der Produkte, selbst bei intensivem Einsatz.
  • Strikte Einhaltung europäischer Normen: Alle Arbeitshandschuhe werden gemäß den geltenden Standards geprüft und zertifiziert, was ein hohes Sicherheitsniveau entsprechend den regulatorischen Anforderungen im industriellen Umfeld gewährleistet.
  • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Berufe: Das Tegera Sortiment deckt alle Branchen ab (Schwerindustrie, Wartung, Bauwesen, Lebensmittelindustrie, Logistik, Chemie usw.). So können Sie alle Ihre Mitarbeiter passend zu den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes ausstatten.

Sie sehen: Dank der Handschuhmarke Tegera von Ejendals bietet Rubix Fachleuten ein umfassendes, zuverlässiges und leistungsstarkes Sortiment an Schutzhandschuhen. Das Ziel? Sicherheit, Tragekomfort und Effizienz im Arbeitsalltag miteinander zu verbinden, unabhängig von den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes oder der Arbeitsumgebung.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • handschutz (1074)
  • einwegkleidung / einwegartikel (40)
  • fußschutz (2)
  • körperschutz (1)
  • 1Hersteller
  • tegera
    (1117)
  • 233 Produkt (e) mit 1.117 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    126A-10 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:126A-10
    • rubix:1721548
    • hersteller:126A-10
    • ean:7340118312255
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Thermische Leistungsstufe (EN 407):412x4x
    • Hauptmaterial:leder
    14,38 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    132A-10 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:132A-10
    • rubix:2500124
    • hersteller:132A-10
    • ean:7340118312040
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Thermische Leistungsstufe (EN 407):41324x
    • Hauptmaterial:leder
    34,87 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    8846 GR.9 SCHWARZ-GRÜN-GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level F

    • tegera:8846-9
    • rubix:3334783
    • hersteller:8846-9
    • ean:7340118446578
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:9
    • Schnittwiderstandswert:f
    24,72 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    517-11 SCHWARZ-GRÜN Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:517-11
    • rubix:1721536
    • ean:7392626070721
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:11
    • Kälteschutz (EN 511):111
    • Hauptmaterial:polyester
    10,86 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:9
    • Schnittwiderstandswert:d
    16,87 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    860-10 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:860-10
    • rubix:2503655
    • ean:7392626029521
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:4
    1,63 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    106-11 WEISS-BLAU Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:106-11
    • rubix:2499989
    • ean:7392626002302
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:11
    • Beschichtung der Handschuhe:leder
    • Abriebwiderstandswert:2
    7,80 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    113-9 BLAU-GRAU Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:113-9
    • rubix:2520038
    • ean:7392626011397
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:leder
    • Abriebwiderstandswert:2
    6,78 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Kälteschutz (EN 511):11x
    • Hauptmaterial:polyester
    28,25 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    8801-9 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:8801-9
    • rubix:2503029
    • ean:7340118318691
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    5,07 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    8815-10 SCHWARZ Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:8815-10
    • rubix:3258036
    • ean:7340118371320
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:10
    • Schnittwiderstandswert:f
    27,04 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    295-11 WEISS-GRAU-BLAU Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:295-11
    • rubix:2501055
    • ean:7392626034211
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:11
    • Kälteschutz (EN 511):121
    • Hauptmaterial:polyester
    23,01 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    9127-10 GRAU-SCHWARZ Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:9127-10
    • rubix:2503295
    • ean:7392626039742
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Kälteschutz (EN 511):21x
    • Hauptmaterial:polyester
    24,58 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    8800-9 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:8800-9
    • rubix:2503020
    • ean:7340118318516
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    4,19 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    117-10 GRAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:117-10
    • rubix:2137962
    • ean:7392626010642
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Kälteschutz (EN 511):01x
    • Hauptmaterial:polyester
    14,50 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    849-10 SCHWARZ Einweghandschuh TEGERA

    • tegera:849-10
    • rubix:2502919
    • ean:7392626057098
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Länge:240 mm
    • Farbe:schwarz
    23,40 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    430-9 GRAU-WEISS Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:430-9
    • rubix:2501653
    • ean:7392626073203
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:9
    • Schnittwiderstandswert:b
    104,04 € exkl. MwSt.
    / 12 Paar
    brand logobrand logo

    130A-8 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:130A-8
    • rubix:2500121
    • hersteller:130A-8
    • ean:7340118312484
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:8
    • Thermische Leistungsstufe (EN 407):412x4x
    • Hauptmaterial:leder
    178,44 € exkl. MwSt.
    / 12 Paar
    brand logobrand logo

    8805-9 GRAU-GELB Schnitt-/Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:8805-9
    • rubix:2503053
    • ean:7340118319353
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:9
    • Schnittwiderstandswert:b
    12,67 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    722-10 GELB Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:722-10
    • rubix:2502339
    • ean:7392626057920
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:3
    1,80 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    888-12 GRAU-BLAU-WEISS Lederhandschuh TEGERA

    • tegera:888-12
    • rubix:2503134
    • ean:7392626034389
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:12
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    8,42 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    909-9 GRAU Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:909-9
    • rubix:2503669
    • ean:7340118300382
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:handschuh
    • Größe:9
    • Schnittwiderstandswert:b
    16,24 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    919-9 WEISS Textilhandschuh TEGERA

    • tegera:919-9
    • rubix:2503369
    • ean:7392626073678
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:ohne
    • Abriebwiderstandswert:0
    13,08 € exkl. MwSt.
    / 12 Paar
    brand logobrand logo

    8804-9 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

    • tegera:8804-9
    • rubix:2503046
    • ean:7340118319193
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    7,60 € exkl. MwSt.
    / Paar
    24 Elemente von 233