TMBA G11 Wärmebeständiger Schutzhandschuh SKF
Wärmebeständiger Schutzhandschuh SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TMBA G11
Rubix:17266
EAN:7316577655523

Produktdetails : TMBA G11 Wärmebeständiger Schutzhandschuh SKF
Die SKF TMBA G11 Handschuhe sind leistungsstarke, isolierende Schutzhandschuhe, welche Komfort und Fingerfertigkeit beim Umgang mit erhitzten Lagern bieten. Mit einer Hitzebeständigkeit von bis zu 150 °C gewährleisten diese Handschuhe einen effektiven Schutz der Hände vor thermischen und mechanischen Gefahren. Ihr schnittfestes Gewebe und das fusselfreie Design minimieren das Risiko von Verunreinigungen und sorgen für die Sicherheit des Anwenders.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für den sicheren Umgang mit erhitzten Lagern bis zu 150 °C konzipiert. Hergestellt aus Hytex-Gewebe, sind sie hitzebeständig und bieten schnitthemmende Eigenschaften, die vor mechanischen Risiken schützen. Ihr Design sorgt für gute Fingerfertigkeit bei präzisen Arbeiten und ist zudem öl- und fettbeständig. Sie sind hypoallergen und somit auch für empfindliche Haut geeignet. Darüber hinaus sind diese Handschuhe fusselfrei, was das Risiko von Lagerverunreinigungen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Hytex
• Trägermaterial: Baumwolle
• Verfügbare Größe: 9
• Gewicht: 0,11 kg
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: 1 Paar
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 1441, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (1/4), Schnittschutz (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bescheinigt. Der Handschuh bietet zudem einen Kontaktwärmeschutz der Stufe 2 gemäß EN 407, wodurch der sichere Umgang mit heißen Gegenständen bis zu 150 °C möglich ist. Er ist außerdem garantiert asbestfrei.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern und das seit über einem Jahrhundert. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und hohes Qualitätsbewusstsein, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu zugehörigen Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF zahlreiche Industriezweige, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Fertigungsindustrie sowie viele weitere.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind für den sicheren Umgang mit erhitzten Lagern bis zu 150 °C konzipiert. Hergestellt aus Hytex-Gewebe, sind sie hitzebeständig und bieten schnitthemmende Eigenschaften, die vor mechanischen Risiken schützen. Ihr Design sorgt für gute Fingerfertigkeit bei präzisen Arbeiten und ist zudem öl- und fettbeständig. Sie sind hypoallergen und somit auch für empfindliche Haut geeignet. Darüber hinaus sind diese Handschuhe fusselfrei, was das Risiko von Lagerverunreinigungen reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Hytex
• Trägermaterial: Baumwolle
• Verfügbare Größe: 9
• Gewicht: 0,11 kg
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: 1 Paar
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 1441, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (1/4), Schnittschutz (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bescheinigt. Der Handschuh bietet zudem einen Kontaktwärmeschutz der Stufe 2 gemäß EN 407, wodurch der sichere Umgang mit heißen Gegenständen bis zu 150 °C möglich ist. Er ist außerdem garantiert asbestfrei.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern und das seit über einem Jahrhundert. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und hohes Qualitätsbewusstsein, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu zugehörigen Dienstleistungen. Dank ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Produkte unterstützt SKF zahlreiche Industriezweige, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Fertigungsindustrie sowie viele weitere.
Stärken
• Hitzeschutz mit einer Beständigkeit von bis zu 150 °C
• Schnitt-, Reiss- und Abriebfestigkeit
• Fusselfreie Materialien zur Vermeidung von Lagerverunreinigungen
• Gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Beständigkeit gegen Öl und Fett für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Schnitt-, Reiss- und Abriebfestigkeit
• Fusselfreie Materialien zur Vermeidung von Lagerverunreinigungen
• Gute Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Beständigkeit gegen Öl und Fett für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Anwendungen
Die SKF TMBA G11 Handschuhe eignen sich ideal für den Umgang mit erhitzten Lagern in industriellen Umgebungen. Sie sind perfekt für Anwendungen, welche Hitzebeständigkeit erfordern, wie das Montieren und Demontieren von Lagern. Ihre Öl- und Fettbeständigkeit macht sie zur optimalen Wahl für Wartungs- und Reparaturwerkstätten, in denen Präzision und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Handschuhe werden in verschiedenen Industriezweigen verwendet, in denen mit heißen Bauteilen gearbeitet wird und bieten einen zuverlässigen und langlebigen Schutz.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Länge | 220 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | en 407 : x2xxxx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 150 °C |
| Hauptmaterial | synthetisch |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Werkstoff | hytex |
| Farbe | weiß |
| Zolltarifcode | 85144000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std