42-445-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

ActivArmr® 42-445

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:42-445-9
Rubix:3260219
Hersteller:42445090
EAN:10076490497429
42-445-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge240 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 42-445-9 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der ActivArmr® 42-445 Schutzhandschuh von Ansell ist eine leistungsstarke, professionelle Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit trockener Hitzeeinwirkung. Der isolierende Hitzeschutzhandschuh bietet optimalen Schutz beim Umgang mit heißen Objekten bis zu 200 °C bei intermittierendem Kontakt und schützt gleichzeitig zuverlässig vor mechanischen Risiken. Die nahtlose Zweikomponenten-Konstruktion mit vollflächiger, festverbundener Nitrilbeschichtung gewährleistet hohen Tragekomfort, ausgezeichnete Fingerfertigkeit sowie sichere Griffigkeit – selbst auf trockenen oder öligen Oberflächen. Ideal geeignet für Fachkräfte in der Automobil-, Chemie- oder Metallverarbeitung, vereint dieser Handschuh Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Sicherheit auf höchstem Niveau.

Eigenschaften:
Der Hitzeschutzhandschuh ist mit einem Vlies-Isolierfutter ausgestattet, das durchgehenden thermischen Schutz vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen bietet. Die umfassende Wärmebarriere schützt sowohl Handfläche als auch Handrücken vor trockener Hitze. Die vollflächige Nitrilbeschichtung verleiht dem Handschuh hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Schnitten, Durchstichen und Rissen – bei gleichzeitig sicherem Griff, auch auf öligen Werkstücken. Die nahtlose Zweiteilkonstruktion sorgt für langanhaltenden Tragekomfort, während das schweißabsorbierende Innenfutter den Feuchtigkeitshaushalt reguliert. Entwickelt für den täglichen Einsatz unter harten Industriebedingungen, überzeugt der Handschuh durch seine hohe Lebensdauer und bewahrt seine schützenden Eigenschaften auch bei wiederholtem Gebrauch – ein wirtschaftlicher und zuverlässiger Begleiter im Arbeitsalltag. Dank seiner silikonfreien Ausführung eignet sich der Handschuh auch für empfindliche Produktionsumgebungen, wie etwa die Hightech-Industrie oder industrielle Lackieranwendungen, in denen Oberflächenreinheit entscheidend ist.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Vliesstoff
• Konstruktion: gestrickt, zweiteilig, nahtlos
• Stulpenform: Crispin
• Beschichtung: vollflächig
• Silikonfrei

Normen:
• EN 388: 2241B (mechanische Beständigkeit)
• EN 407: X2XXXX (Hitzeschutz und Flammbeständigkeit)
• EN ISO 21420: allgemeine Anforderungen
• CE-Kategorie: II
• REACH-konform
• Umweltzeichen: Ecovadis

Markeninformationen:
Ansell zählt weltweit zu den führenden Anbietern für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitsequipment. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht die Marke für Innovation, Qualität und höchste Sicherheitsstandards. Ansell entwickelt spezialisierte Lösungen für Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung und integriert dabei nachhaltige Herstellungsprozesse. Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien, die zuverlässigen Schutz mit ergonomischem Design kombinieren und so die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen. Ansell unterstützt seine Kunden bei der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und bleibt damit ein Branchenpionier im Bereich der PSA.

Stärken

• Hitzeschutz bis 200 °C bei intermittierendem Kontakt
• Vollständige Isolierung von Handgelenk bis Fingerspitze
• Ausgezeichnete Abrieb-, Schnitt- und Reißfestigkeit
• Starker Griff bei trockenen und öligen Bedingungen
• Hoher Tragekomfort durch schweißabsorbierende Innenausstattung
• Nahtloses Design für bessere Beweglichkeit und Passform
• Silikonfrei – ideal für sensible Produktionsbereiche
• Entspricht internationalen Sicherheitsnormen

Anwendungen

• Druckguss und Spritzgussverfahren
• Handhabung gegossener Strukturteile
• Thermische Prüfprozesse
• Schweißarbeiten
• Automobilindustrie & mechanische Instandhaltung
• Chemische Industrie & Hochtemperaturumgebungen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht126 g
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge240 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)x2xxxx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)250 °C
Hauptmaterialpolyester
Schnittwiderstandswertb
Farbegrau
14,81 € exkl. MwSt.
/ Paar
17,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe