132A-10 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 132A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:132A-10
Rubix:2500124
Hersteller:132A-10
EAN:7340118312040
132A-10 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe10
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41324x
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 132A-10 BRAUN-SCHWARZ Schweißer-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh wurde speziell entwickelt, um hohen Schutz vor Hitze und Schnittverletzungen bei Schweißarbeiten zu bieten. Gefertigt aus hochwertigen Materialien – darunter hochwertiges Vollnarben-Ziegenleder und strapazierfähiges Rindspaltleder – überzeugt er durch seine außergewöhnliche Hitzebeständigkeit, Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Verstärkte Nähte aus KEVLAR®-Faser sorgen zusätzlich für maximale Stabilität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh kombiniert edles, geschmeidiges Ziegenleder mit robustem Rindspaltleder für eine optimale Kombination aus Komfort und Schutz. Die vollständige Innenfütterung bietet zusätzliche Wärmeisolierung und Tragekomfort. KEVLAR®-verstärkte Nähte gewährleisten höchste Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch sein ergonomisches Design liegt der Handschuh angenehm an und ermöglicht eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Metallteilen. Dank hoher Fingerfertigkeit bleibt auch die Feinmotorik erhalten. Der Handschuh ist zudem wasser- und ölabweisend, was die Griffigkeit unter schwierigen Bedingungen verbessert. Die Sicherheitsstulpe schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Schmutz und Funken.

Technische Daten:
• Handflächenmaterial: rückseitig geschliffenes Premium-Ziegennappaleder – hitze- und wasserabweisend
• Obermaterial: Vollnarben-Ziegenleder, hochwertig
• Futter: vollständig gefüttert mit KEVLAR®-Faser
• Zwischenlage: Para-Aramid
• Verschluss: elastischer Handrücken für sicheren Sitz
• Stulpenart: Sicherheitsstulpe aus Leder
• Farbe: braun-schwarz

Normen:
• EN 12477 Typ A: Spezifikationen für Schweißerhandschuhe – verbesserter Schutz bei Hitzebelastung, Funkenflug, Spritzern und guter Beweglichkeit
• EN 407 (41324X): Schutz vor thermischen Risiken (Flammen, Kontakt-, Konvektions- und Strahlungshitze sowie Metallspritzer)
• EN 388 (3X22C): Mechanischer Schutz – Abriebfestigkeit 3/4, Weiterreißfestigkeit 2/4, Durchstichfestigkeit 2/4, Schnittschutz nach ISO 13997: Stufe C
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe – Ergonomie, Unbedenklichkeit der Materialien, Passform
• EN 1149-2 (R:0,130 × 10⁹ Ω): Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Stärken

• Hohe Hitzebeständigkeit: optimal für Schweißarbeiten und Hitzeumgebungen
• Schnittschutz der Stufe C: sicherer Umgang mit scharfen Werkstücken
• Extrem strapazierfähig: KEVLAR®-Nähte erhöhen Lebensdauer und Reißfestigkeit
• Flüssigkeitsabweisend: wasser- und ölbeständig für besseren Griff
• Ergonomische Passform: ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Tragekomfort
• Sicherheitsstulpe: verhindert das Eindringen von Partikeln, Funken und Staub

Anwendungen

Der TEGERA® 132A Schweißerhandschuh eignet sich ideal für Arbeiten in:
• Blechbearbeitung & Metallverarbeitung
• Schweißen & Industriemontage
• Handhabung heißer Metallteile
• Bergbau & petrochemische Industrie
• Automobil- & Maschinenbau (MRO)
• Umgebungen mit Hitze-, Feuchtigkeits- und Schnittgefahr

Empfohlen für mittlere mechanische Belastungen mit erhöhtem Bedarf an Hitzeschutz und Schnittfestigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41324x
Hauptmaterialleder
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
HerkunftslandPK
34,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
41,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe