42-474-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 42-474

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:42-474-10
Rubix:1682366
Hersteller:42474100
EAN:0076490498092
42-474-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge330 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 42-474-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 42-474 ist speziell darauf ausgelegt, optimalen Schutz beim Umgang mit Objekten zu bieten, die hohen Temperaturen standhalten müssen. Seine Hitzebeständigkeit sowie seine Schnitt- und Abriebfestigkeit machen ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist in einer nahtlosen Zweiteilkonstruktion gefertigt, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem isolierenden Filzfutter, welches den Schweiß wirksam absorbiert, bietet er hohen Tragekomfort. Dank einer durchgehenden Wärmesperre kann er Objekte bis zu einer Temperatur von 250 °C sicher handhaben. Die aufgebrachte Nitrilbeschichtung sorgt für einen hervorragenden Griff auf trockenen und öligen Oberflächen.

Spezifikationen:
• Geeignet für die Handhabung von Objekten bis zu 250 °C
• Zweiteilige, nahtlose Konstruktion
• Aufgebrachte Nitrilbeschichtung, widerstandsfähig gegen Risse, Durchstiche, Abrieb und Schnitte
• Feuchtigkeitsabsorbierendes, nicht gewebtes Filzfutter
• Nicht gewebter Polyesterträger
• Crispin-Manschette
• Verfügbare Größen: 8, 9 und 10
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton
• Frühere Bezeichnung: Crusader Flex 42474

Normen:
Der ActivArmr® 42-474 Handschuh von Ansell ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt die Normen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (2241B) und EN 407 (X2XXXX) und gewährleistet damit Qualität und Übereinstimmung mit den industriellen Sicherheitsstandards.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Schutzlösungen, darunter Handschuhe, Kleidung und Sicherheitsausrüstung für verschiedene Branchen wie das Gesundheitswesen, die Industrie und die Arbeitssicherheit. Gegründet im Jahr 1893, zeichnet sich Ansell durch Innovation und Engagement für den Schutz von Arbeitskräften aus und hält über 300 Patente.

Stärken

• Sicheres Handling von Objekten bis zu 250 °C
• Schutz vor leichten Verletzungen dank hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit
• Verbesserte Griffsicherheit auf verschiedenen Oberflächen durch Nitrilbeschichtung
• Optimaler Komfort durch das absorbierende Filzfutter

Anwendungen

Der Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 42-474 von Ansell ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter das Entformen von Reifen, Riemen und Gummiprofilen, das Handling heißer Gussteile und Holzplatten, Arbeiten mit heißem Glas sowie das Entfernen sterilisierter Produkte aus Autoklaven.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht171 g
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge330 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)x2xxxx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)250 °C
Hauptmaterialbaumwolle
Schnittwiderstandswertb
Werkstoffcoton:polyester nicht gewebefrei: polyester
Farbegrau
16,12 exkl. MwSt.
/ Paar
19,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial