464-11 GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 464

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:464-11
Rubix:2501719
EAN:7392626032347
464-11 GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Länge350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 464-11 GRAU Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Schnittfester Handschuh, PU, beschichtete Innenhand, CRF®-Technologie, Glasfasergarn, Nylon, Maschenzahl 13, glattes Finish, Schnittfestigkeit Stufe 5, Kat. II, luftdurchlässiger Handrücken, wasser- und ölundurchlässige Handfläche, für Präzisionsmontagearbeiten.
Entspricht den Normen EN 407_X2XXXX und EN 388:2003_3242.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Länge350 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)x2xxxx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)250 °C
Hauptmaterialpolyester
Schnittwiderstandswert2
Werkstoffpolyester/nitril/baumwolle
HerkunftslandPK
133,68 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
159,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe