HITZESCHUTZHANDSCHUH KARBOTECT 950 9 Para-Aramid/Karbon/Wolle, gelb/schwarz, unbeschi, Strickbund

KCL Hitzeschutzhandschuhe KarboTECT® 950

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:950-9
Rubix:1710531
Hersteller:095009191X
EAN:4008198795094
HITZESCHUTZHANDSCHUH KARBOTECT 950 9 Para-Aramid/Karbon/Wolle, gelb/schwarz, unbeschi, Strickbund

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Länge260 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HITZESCHUTZHANDSCHUH KARBOTECT 950 9 Para-Aramid/Karbon/Wolle, gelb/schwarz, unbeschi, Strickbund


Ideal geeignet für feinfühlige Arbeiten im Hitzebereich. Gleichzeitig schützt er auch vor mechanischen Risiken. Schwerer Strick, Strickbund.

Stärken


∙ gute Wärmeisolierung
∙ hohe Schnittfestigkeit
∙ gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
∙ guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh

Anwendungen

∙ Metallherstellung und -verarbeitung
∙ Großbäckereien
∙ Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
∙ alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht192 g
Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Länge260 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)en 407: 4242x x
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)350 °C
Hauptmaterialpara-aramid
Schnittwiderstandswert3
Werkstoffpara-aramid, karbon, wolle
Farbeschwarz
HerkunftslandSK
35,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
42,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Länge