HS-HANDSCHUH PREOX-ARAMIDGEW. 10 PP514100010, eins. alum, Kontakth. b. 500°C, 38cm, EN 409
Hitzeschutzhandschuhe JUTEC®
Siehe technische InformationenReferenzen
JUTEC®:H115A238-W2
Rubix:1717722


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 2 |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 250 °C |
Produktdetails : HS-HANDSCHUH PREOX-ARAMIDGEW. 10 PP514100010, eins. alum, Kontakth. b. 500°C, 38cm, EN 409
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 2 |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 250 °C |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,30 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage