484-10 ROT-WEISS Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 484

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:484-10
Rubix:2501750
EAN:7392626005006
484-10 ROT-WEISS Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge350 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 484-10 ROT-WEISS Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA


Die TEGERA® 484 Handschuhe wurden entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz gegen Hitzequellen bis zu 250 °C, bei gleichzeitig hohem Tragekomfort und optimalem Griff, zu bieten. Sie sind ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten geeignet und überzeugen durch ihre Hitzebeständigkeit, Lebensmitteltauglichkeit sowie die verlängerte Länge.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist mit einem Baumwollfutter ausgestattet, das auch bei längerer Nutzung ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet. Die Nitrilnoppen-Beschichtung auf der Handfläche sorgt für verbesserten Halt. Dies ist entscheidend für sicheres Arbeiten mit glatten oder heißen Objekten. Das punktierte Grip-Muster erleichtert die Handhabung und reduziert das Risiko des Abrutschens. Mit einer extralangen Ausführung von 350 mm schützt der Handschuh auch den Unterarm effektiv vor heißen Spritzern oder versehentlichem Kontakt. Er widersteht Kontaktwärme bis zu 250 °C und ist damit eine verlässliche Wahl für Arbeiten unter hohen Temperaturen. Dank seines vielseitigen Designs eignet sich der Handschuh sowohl für den Umgang mit Lebensmitteln als auch für diverse industrielle Anwendungen.

Spezifikationen:
• Länge: 350 mm
• Erhältliche Größe: 10
• Futtermaterial: Baumwolle
• Beschichtungsmaterial: Nitrilnoppen
• Bündchenmaterial: Textil
• Handschuhtyp: Hitzeschutz und Flammschutz
• Grip-Design: Punktiertes Haftmuster
• Farbe: Rot, Weiß

Normen:
• EN 407 (X2XXXX): Der Handschuh widersteht Kontaktwärme und hält Temperaturen von bis zu 250 °C mindestens 15 Sekunden stand, ohne dass die Innentemperatur um mehr als 10 °C ansteigt.
• EN 388 +A1 (1232X): Diese Norm definiert den mechanischen Schutz gegen Risiken wie Abrieb (1/4), Schnitt (2/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (2/4).
• EN ISO 21420: Diese Norm legt allgemeine Anforderungen an Design, Tragekomfort, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest, um die Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits- und Schutzhandschuhe sowie Sicherheitsschuhe, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 liefert Ejendals hochwertige Produkte, die den Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten industriellen Umgebungen gewährleisten.

Stärken

• Schutz vor Kontaktwärme bis 250 °C
• Lebensmitteltauglich
• Hervorragender Griff durch punktiertes Grip-Muster
• Angenehmer Tragekomfort dank 100 % Baumwollfutter
• Extra lang für erweiterten Unterarmschutz
• Geeignet für mittelschwere Handhabung in Industrie- und Lebensmittelumgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 484 eignet sich besonders für den Einsatz in heißen Umgebungen oder bei Arbeiten mit erhitzten Oberflächen. Er ist ideal für mittelschwere Tätigkeiten in der Lebensmittelindustrie wie den direkten Umgang mit Produkten, Qualitätskontrollen und Inspektionsarbeiten. Ebenso kann er bei Installationsarbeiten und beim Bedienen hitzeexponierter Maschinen verwendet werden. Der Handschuh ist überall dort einsetzbar, wo zuverlässiger Hitzeschutz und gute Fingerfertigkeit gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Länge350 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)x2xxxx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)250 °C
Hauptmaterialbaumwolle
Schnittwiderstandswert2
Farberot
HerkunftslandPK
45,78 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
54,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen