17-8 GELB Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:17-8
Rubix:2500570
EAN:7392626001787
17-8 GELB Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuheohne
Thermische Leistungsstufe (EN 407)42334x
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17-8 GELB Lederhandschuh TEGERA


TEGERA® 17, Hitzebeständiger Handschuh, voll gefüttert, 1,2-1,4 mm Rindspaltleder von bester Qualität, Jersey, Kat. II, beständig gegen Kontakthitze bis zu 100°C, verstärkte Nähte, für schwere Arbeiten
Langanhaltender Hitzeschutz für Schwerstarbeiten.

Stärken

Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkte Nähte, flammhemmend, widersteht Schweißfunken und Schleifspritzern

Anwendungen

PIM_TEAM

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuheohne
Thermische Leistungsstufe (EN 407)42334x
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
Hauptmaterialtextil
Schnittwiderstandswert2
Werkstoffjersey
Farbegelb
HerkunftslandCN
50,88 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
60,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage