Referenzen
Tegera:169-10
Rubix:2500515
EAN:7392626039674


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41214x |
Produktdetails : 169-10 SCHWARZ-BRAUN Lederhandschuh TEGERA
Hitzebeständiger, vollständig gefütterter Handschuh, 0,7-0,8 mm Rindspaltleder, Baumwolle, KEVLAR® fiber, Kat. II, verstärkte Finger und Daumen, wasserabweisendes Leder, allgemeiner Gebrauch.
Entspricht den Normen EN388:2003_3132, EN407_41214X und EN1149-2.
Entspricht den Normen EN388:2003_3132, EN407_41214X und EN1149-2.
Hitzebeständiger Handschuh, vollständig gefüttert, Spalt-Rindsleder, Baumwolle, Schnittschutzklasse B, KEVLAR®-Faser, Cat. II, verstärkte Finger und Daumen, wasserabweisendes Leder, für Allround-Arbeiten
Stärken
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Nähte, Verstärkte Finger und Daumen, Wasser- und ölabweisend
Anwendungen
PIM_TEAM
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 41214x |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
| Hauptmaterial | leder |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Werkstoff | spaltleder/baumwolle/natürlicher latex |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,26 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
172,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage