Referenzen
3M:TEP200
Rubix:3768434
Hersteller:7100141803

Produktdetails : TEP-200 EU KIT Elektronische Gehörschutzstöpsel
Die 3M™ PELTOR™ taktischen Gehörschutzstöpsel tragen dazu bei, das Gehör zu schützen und verbessern dabei Situationsbewusstsein und Kommunikation in fordernden Einsatzbereichen. Dank niveauabhängiger Funktion bieten die Gehörschutzstöpsel TEP-200 EU und LEP-100 EU Dämmung, wenn es laut wird. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass schwache Töne in ruhigen Umgebungen nicht zu überhören sind. Die Ohrstöpsel enthalten auch eine kleine Antenne. Darüber können Audiosignale über eine optional erhältliches Nackenband kabellos empfangen werden. Das 3M™ PELTOR™ Nackenband ist einsetzbar für Klangquellen mit einem 3,5-mm-Ausgang. Bei Anschluss der Schlinge an Ihr Funkgerät oder Schultermikrofon, können Audiosignale dann per Funk übertragen werden.
Stärken
Wieder aufladbar
Bedientaste
mobile Ladstation
Kordelbefestigung
Bedientaste
mobile Ladstation
Kordelbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 35,2 dB |
|---|---|
| Typ | ohrstöpsel |
| Gewicht | 272 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
722,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
859,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort