MT74H52P3E-111 3M FLEX2 Headset mit int. PTT, Helmbefestigung

3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets mit PTT-Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:MT74H52P3E-111
Rubix:2470776
Hersteller:7100203150
EAN:04054596695757
MT74H52P3E-111 3M FLEX2 Headset mit int. PTT, Helmbefestigung

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MT74H52P3E-111 3M FLEX2 Headset mit int. PTT, Helmbefestigung


Das 3M™ PELTOR™ CH-3 Headset mit PTT nutzt das FLX2 Kabelsystem. Dieses System unterstützt einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen. Leuchtendes Gelb für hohe Sichtbarkeit. Das CH-3 Lautsprechersystem ist für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen optimiert und erfüllt die Effizienzanforderungen heutiger digitaler Geräte. Moderne Konstruktion der Kapseln für hohen Komfort und hohe Dämmung. Nach IP68 klassifiziertes, lärmunterdrückendes Galgenmikrofon mit optimierter Leistung in sehr lauten Umgebungen. Helmbefestigung für geschlitzte Helme. Zugelassen für die Kombination mit einer Vielzahl von 3M Schutzhelmen. Alle kritischen Teile sind strengstens getestet und lassen sich ohne spezielle Werkzeuge leicht wechseln. Das trägt zu niedrigen Wartungskosten bei.
Das 3M™ PELTOR™ CH-3 Headset mit PTT nutzt das FLX2 Kabelsystem. Dieses System unterstützt einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen. Leuchtendes Gelb für hohe Sichtbarkeit. Lautsprechersystem optimiert für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen. Moderne Konstruktion der Kapseln für hohen Komfort und hohe Dämmung.

Stärken

Bieten Gehörschutz
Für den Einsatz in lauten Umgebungen optimierte Lautsprecher
FLX2 Zubehörstecker zur einfachen Anpassung an die gewünschte Lösung
Helmbefestigung für geschlitzte Helme

Anwendungen

Landwirtschaft, Montage, Abbruch, Elektrik, Anlagenwartung, Maschinenbetrieb, Sanierung

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR30 dB
Typkopfhörer
Gewicht251 g
Farbegelb
384,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen