• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Kopfschutz(377)
    • Gesichts- / Augenschutz(758)
    • Gehörschutz(437)
    • Atemschutz(671)
    • Handschutz(3.541)
    • Körperschutz(17.977)
    • Einwegkleidung / Einwegartikel(725)
    • Fußschutz(6.240)
    • Fallschutz(753)
    Siehe Persönliche Schutzausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Persönliche Schutzausrüstung
    4. Fallschutz
    5. Bandschlingen
    6. Zubehör für Halteseile
    7. 3210040455 bottBox anthrazit 130x100x65 mm

    3210040455 bottBox anthrazit 130x100x65 mm

    Zubehör für Halteseile Bott

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bott:3210040455
    Rubix:3246240
    brand logo

    Produktdetails : 3210040455 bottBox anthrazit 130x100x65 mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,57 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,25 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    868079 Doppelte Wekzeugabsturzssicherung868077 Werkzeugabsturzssicherung849121 VERBINDUNGSMITTEL 1,9 MTR Polyamidseil 12 mm Falldämpfer 35 mm Si-Haken 55 mmAE5310RAK Falldämpfendes Verbindungsmittel, 1,00m, AE5310RAKAC4002 Manuellesmitlaufendes Auffanggerätmit Falldämpfer868081 Armband mit Lanyard Zum Verbinden Von Werkzeugen886566 Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel1200314 einstellb. Verbindungsm.mit Trigger, bis 2,00 m einstellbar873173 Absturzsicherung aus Kernmantelseil Verbindungsmittel886568 Absturzsicherung aus Kernmantelseil mit KürzungsschnalleAL432/1 Rückhalteseil, Doppelstrang, 1,30 m, AL432/1854294 VERBINDUNGSMITTEL 1,5 MTR Bandfalldämpfer PA-Seil 12 mm Falldäm 44 mm 2 SI-Haken 55 mm868075 Stretch-Verbindungsmittel Zum Verbinden Von Werkzeugen868083 Stretch Lanyard Integrierte Karabiner F/Connect/G Werkzeuge3110036480 FäSchr CLA. B800xT500xH1950mm 7035/5010, 2x5Fä m. 100mm hoF
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap