G040AA00 90CM Kambiumschoner für die Baumpflege TREESBEE
G040AA00 Kambiumschoner für die Baumpflege TREESBEE®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:G040AA00
Rubix:3455714
EAN:3342540839601



Dokumente
Produktdetails : G040AA00 90CM Kambiumschoner für die Baumpflege TREESBEE
Das Anschlagmittel TREESBEE® erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt und vermeidet Scheuerstellen am Baum. Es ist für Seile mit gespleißten Enden bestimmt (der Spleiß wird an der kleinen Öse befestigt). Die Ösen aus verzinktem Stahl erhöhen die Lebensdauer.
Eigenschaften:
• Kambiumschoner für bessere Bewegungsfreiheit bei der Baumpflege:
- schützt den Baum und erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt,
- kann vom Boden aus installiert und abgezogen werden,
- starres, breites Gurtband, um ein Verdrehen zu vermeiden,
- Gurtband mit großen und kleinen Ösen zum Durchführen von Seilen mit gespleißten Enden (der Spleiß wird an der kleinen Öse befestigt),
- dreifache Gurtbandstärke an der großen Öse, um das Gurtbandende zu versteifen und das Abziehen des Seiles zu erleichtern,
- kann in Rettungssituationen von zwei Personen verwendet werden.
• Ösen aus verzinktem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer:
- Durchmesser der großen Öse (innen/außen): 46/70 mm,
- Durchmesser der kleinen Öse (innen/außen): 28/52 mm.
• Kompatibel mit Abziehkirschen von 30 mm.
• Verfügbar in zwei Größen: 90 und 110 cm.
Spezifikationen:
• Material: Stahl, Polyamid
• Bruchlast: 23 kN
• Durchmesser max.: 13 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, TS 16415, UKCA, EAC
• Länge: 90 cm
• Gewicht: 420 g
Eigenschaften:
• Kambiumschoner für bessere Bewegungsfreiheit bei der Baumpflege:
- schützt den Baum und erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt,
- kann vom Boden aus installiert und abgezogen werden,
- starres, breites Gurtband, um ein Verdrehen zu vermeiden,
- Gurtband mit großen und kleinen Ösen zum Durchführen von Seilen mit gespleißten Enden (der Spleiß wird an der kleinen Öse befestigt),
- dreifache Gurtbandstärke an der großen Öse, um das Gurtbandende zu versteifen und das Abziehen des Seiles zu erleichtern,
- kann in Rettungssituationen von zwei Personen verwendet werden.
• Ösen aus verzinktem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer:
- Durchmesser der großen Öse (innen/außen): 46/70 mm,
- Durchmesser der kleinen Öse (innen/außen): 28/52 mm.
• Kompatibel mit Abziehkirschen von 30 mm.
• Verfügbar in zwei Größen: 90 und 110 cm.
Spezifikationen:
• Material: Stahl, Polyamid
• Bruchlast: 23 kN
• Durchmesser max.: 13 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 795 B, TS 16415, UKCA, EAC
• Länge: 90 cm
• Gewicht: 420 g
Kambiumschoner für die Baumpflege, konzipiert für Seile mit gespleißten Enden
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,9 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | stahl, polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
895,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.065,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen