EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB STAT KL PP30090002, in MoldexStation, klein
Einweg-Gehörschutzstöpsel Pura-Fit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:772501
Rubix:2712874
Hersteller:772501
EAN:4019444003566

Dokumente
Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB STAT KL PP30090002, in MoldexStation, klein
Die Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel bieten eine effektive und komfortable Lösung zum Schutz des Gehörs in lauten Arbeitsumgebungen. Dank ihrer speziellen Schaumstoffformel gewährleisten sie eine hohe Geräuschdämmung mit einem SNR-Wert von 36 dB, ohne dabei Druck auf das Ohr auszuüben. In den praktischen PlugStation-Spendern verpackt, sind sie jederzeit griffbereit und einfach zu entnehmen.
Eigenschaften:
Die Pura-Fit Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem besonders weichen und formstabilen Schaumstoff, der sich leicht zusammendrücken lässt, um eine einfache und angenehme Platzierung im Gehörgang zu ermöglichen. Nach dem Einsetzen dehnen sich die Stöpsel langsam aus und passen sich perfekt an die individuelle Ohrform an – für eine sichere Abdichtung ohne unangenehmen Druck.
Dank ihrer leuchtend grünen Farbe sind sie besonders gut sichtbar und erleichtern die Sicherheitskontrolle im Arbeitsalltag. Zudem sind sie vollständig PVC-frei und tragen somit zu einer umweltfreundlicheren Nutzung bei. Die wiederverwendbaren und nachfüllbaren PlugStation-Spender enthalten jeweils 250 Paar Gehörschutzstöpsel, wodurch eine hygienische und effiziente Verwaltung in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen ermöglicht wird.
Spezifikationen:
• Verpackungseinheit: 8 PlugStation-Spender mit je 250 Paar Gehörschutzstöpseln
• Lärmdämmung (SNR): 36 dB
• Form: Konisch
• Gewicht pro Stöpsel: 1,3 g
• Material: Polyurethanschaum
• Lärmdämmung pro Frequenz:
o 63 Hz: 34,4 dB
o 125 Hz: 34,2 dB
o 250 Hz: 35,6 dB
o 500 Hz: 36,6 dB
o 1000 Hz: 37,1 dB
o 2000 Hz: 37,1 dB
o 4000 Hz: 46,5 dB
o 8000 Hz: 43,9 dB
• Dämmwerte (HML): H = 35 dB | M = 33 dB | L = 31 dB
• Haltbarkeit: 4 Jahre ab Herstellungsdatum
• PVC-frei – sowohl Stöpsel als auch Verpackung
• Nachfüllbare Spender
• Nicht detektierbar, ohne Kordel
Normen:
Die Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel entsprechen der europäischen Norm EN 352-2 und sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Markeninformation:
Moldex ist ein weltweit anerkannter Hersteller für hochwertige persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Gehörschutz- und Atemschutzprodukte. Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen innovative und umweltfreundliche Lösungen, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Seit 2008 produziert Moldex alle Produkte komplett PVC-frei und setzt sich aktiv für nachhaltige Produktionsmethoden ein.
Eigenschaften:
Die Pura-Fit Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem besonders weichen und formstabilen Schaumstoff, der sich leicht zusammendrücken lässt, um eine einfache und angenehme Platzierung im Gehörgang zu ermöglichen. Nach dem Einsetzen dehnen sich die Stöpsel langsam aus und passen sich perfekt an die individuelle Ohrform an – für eine sichere Abdichtung ohne unangenehmen Druck.
Dank ihrer leuchtend grünen Farbe sind sie besonders gut sichtbar und erleichtern die Sicherheitskontrolle im Arbeitsalltag. Zudem sind sie vollständig PVC-frei und tragen somit zu einer umweltfreundlicheren Nutzung bei. Die wiederverwendbaren und nachfüllbaren PlugStation-Spender enthalten jeweils 250 Paar Gehörschutzstöpsel, wodurch eine hygienische und effiziente Verwaltung in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen ermöglicht wird.
Spezifikationen:
• Verpackungseinheit: 8 PlugStation-Spender mit je 250 Paar Gehörschutzstöpseln
• Lärmdämmung (SNR): 36 dB
• Form: Konisch
• Gewicht pro Stöpsel: 1,3 g
• Material: Polyurethanschaum
• Lärmdämmung pro Frequenz:
o 63 Hz: 34,4 dB
o 125 Hz: 34,2 dB
o 250 Hz: 35,6 dB
o 500 Hz: 36,6 dB
o 1000 Hz: 37,1 dB
o 2000 Hz: 37,1 dB
o 4000 Hz: 46,5 dB
o 8000 Hz: 43,9 dB
• Dämmwerte (HML): H = 35 dB | M = 33 dB | L = 31 dB
• Haltbarkeit: 4 Jahre ab Herstellungsdatum
• PVC-frei – sowohl Stöpsel als auch Verpackung
• Nachfüllbare Spender
• Nicht detektierbar, ohne Kordel
Normen:
Die Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel entsprechen der europäischen Norm EN 352-2 und sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Markeninformation:
Moldex ist ein weltweit anerkannter Hersteller für hochwertige persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Gehörschutz- und Atemschutzprodukte. Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen innovative und umweltfreundliche Lösungen, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Seit 2008 produziert Moldex alle Produkte komplett PVC-frei und setzt sich aktiv für nachhaltige Produktionsmethoden ein.
Stärken
• Hohe Schalldämmung (SNR 36 dB) für optimalen Schutz in lauten Umgebungen
• Weicher Schaumstoff, der sich dem Gehörgang anpasst, ohne Druck auszuüben
• Auffällige grüne Farbe für eine einfache Sichtkontrolle
• Umweltfreundlich: 100 % PVC-frei, auch Verpackung und Spender
• Lange Haltbarkeit von 4 Jahren
• Nachfüllbare PlugStation-Spender, die eine hygienische und effiziente Nutzung ermöglichen
• Weicher Schaumstoff, der sich dem Gehörgang anpasst, ohne Druck auszuüben
• Auffällige grüne Farbe für eine einfache Sichtkontrolle
• Umweltfreundlich: 100 % PVC-frei, auch Verpackung und Spender
• Lange Haltbarkeit von 4 Jahren
• Nachfüllbare PlugStation-Spender, die eine hygienische und effiziente Nutzung ermöglichen
Anwendungen
Die Moldex Pura-Fit Gehörschutzstöpsel sind ideal für den Einsatz in lauten Arbeitsumgebungen, in denen das Gehör vor hohen Geräuschpegeln geschützt werden muss. Sie eignen sich besonders für Baustellen, Produktionshallen, Fertigungsbetriebe und industrielle Werkstätten. Durch ihre ergonomische Form und den weichen Schaumstoff bieten sie auch bei längerem Tragen höchsten Komfort. Dank der PlugStation-Spender sind sie besonders praktisch für geteilte Arbeitsbereiche, in denen viele Mitarbeiter regelmäßig auf frische Gehörschutzstöpsel zugreifen müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 36 dB |
|---|---|
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Typ | einweg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
