887763 G-SNR 38 NACHFÜLLPACKUNG Einweggehörschutz PU-Schaum konisch
Einweg-Gehörschutzstöpsel G-ORANGE SOFT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:887763
Rubix:3237442
EAN:3660338411472

Dokumente
Produktdetails : 887763 G-SNR 38 NACHFÜLLPACKUNG Einweggehörschutz PU-Schaum konisch
Mit einem hohen SNR-Wert von 38 dB bieten die Einweg-Gehörschutzstöpsel GISS G-ORANGE SOFT einen zuverlässigen Schutz vor schädlichen Lärmeinwirkungen in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Die GISS G-ORANGE SOFT Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem Polyurethanschaum, der auch bei längerem Tragen höchsten Komfort gewährleistet. Das glatte, komprimierbare Material lässt sich leicht formen und passt sich optimal dem Gehörgang an. Durch ihre konische Form sitzen die Stöpsel sicher und verrutschen nicht – ideal für den täglichen Einsatz in lauten Arbeitsumgebungen. Sie bieten eine hervorragende Schalldämmung bei gleichzeitig geringem Gewicht und unauffälligem Tragegefühl.
Spezifikationen:
• Typ: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Material: Weicher Polyurethanschaum
• Form: Konisch
• Gesamtdämmung (SNR): 38 dB
• Dämmung bei hohen Frequenzen (H): 37 dB
• Dämmung bei mittleren Frequenzen (M): 35 dB
• Dämmung bei niedrigen Frequenzen (L): 33 dB
• Verpackungseinheiten: Box mit 200 Paar oder Nachfüllpackung mit 250 Paar
• Farbe: Orange
• Mit Kordel: Nein
• Detektierbar: Nein
Normen:
Die Gehörschutzstöpsel tragen die CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und entsprechen der EN 352-2, die die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen garantiert.
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf dem europäischen Markt vertreten und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung sowie Sicherheitsprodukte. Mit rund 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen im Arbeitsschutz. Das Sortiment umfasst Schutzprodukte für Kopf, Augen, Körper, Hände, Füße sowie Absturz- und Gehörschutz. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern entwickelt und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und strikte Normerfüllung aus.
Eigenschaften:
Die GISS G-ORANGE SOFT Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem Polyurethanschaum, der auch bei längerem Tragen höchsten Komfort gewährleistet. Das glatte, komprimierbare Material lässt sich leicht formen und passt sich optimal dem Gehörgang an. Durch ihre konische Form sitzen die Stöpsel sicher und verrutschen nicht – ideal für den täglichen Einsatz in lauten Arbeitsumgebungen. Sie bieten eine hervorragende Schalldämmung bei gleichzeitig geringem Gewicht und unauffälligem Tragegefühl.
Spezifikationen:
• Typ: Einweg-Gehörschutzstöpsel
• Material: Weicher Polyurethanschaum
• Form: Konisch
• Gesamtdämmung (SNR): 38 dB
• Dämmung bei hohen Frequenzen (H): 37 dB
• Dämmung bei mittleren Frequenzen (M): 35 dB
• Dämmung bei niedrigen Frequenzen (L): 33 dB
• Verpackungseinheiten: Box mit 200 Paar oder Nachfüllpackung mit 250 Paar
• Farbe: Orange
• Mit Kordel: Nein
• Detektierbar: Nein
Normen:
Die Gehörschutzstöpsel tragen die CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und entsprechen der EN 352-2, die die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen garantiert.
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf dem europäischen Markt vertreten und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung sowie Sicherheitsprodukte. Mit rund 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen im Arbeitsschutz. Das Sortiment umfasst Schutzprodukte für Kopf, Augen, Körper, Hände, Füße sowie Absturz- und Gehörschutz. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern entwickelt und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und strikte Normerfüllung aus.
Stärken
• Sehr hohe Lärmdämmung für optimalen Schutz in stark lärmbelasteten Umgebungen
• Weicher Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort
• Konische Form für sicheren Sitz in nahezu jedem Gehörgang
• Weicher Schaumstoff für langanhaltenden Tragekomfort
• Konische Form für sicheren Sitz in nahezu jedem Gehörgang
Anwendungen
• Industrieumgebungen
• Fertigungs- und Produktionsstätten
• Bau- und Montagearbeiten
• Baustellen
• Öl- und Gasindustrie
• Energiesektor
• Bereiche mit hoher Lärmbelastung
• Freizeitaktivitäten mit hoher Geräuschkulisse
• Öffentliche Veranstaltungen oder Konzerte
• Fertigungs- und Produktionsstätten
• Bau- und Montagearbeiten
• Baustellen
• Öl- und Gasindustrie
• Energiesektor
• Bereiche mit hoher Lärmbelastung
• Freizeitaktivitäten mit hoher Geräuschkulisse
• Öffentliche Veranstaltungen oder Konzerte
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 38 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | polyurethan-schaum |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
33,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std