Referenzen
Gutekunst:2.00X13.00X66.20D
Rubix:65897
Hersteller:D-252AC




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 66,2 mm |
Produktdetails : 2.00X13.00X66.20D Druckfeder D-252AC
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):5,935 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):196,5 N, Toleranz Fn (Fntol):11,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):184,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,55 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):5,935 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):33,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,12 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):196,5 N, Toleranz Fn (Fntol):11,73 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):35,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):184,4 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):11,55 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 66,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std