Referenzen
Gutekunst:1.00X9.30X40.00D
Rubix:65179
Hersteller:D-157




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 1.00X9.30X40.00D Druckfeder D-157
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):4,105 mm, Federrate(R):1,333 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,24 mm, Steigung der Feder (s):4,105 mm, Federrate(R):1,333 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,64 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen