Referenzen
Gutekunst:2.20X35.80X86.60D
Rubix:66055
Hersteller:D-263E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 86,6 mm |
Produktdetails : 2.20X35.80X86.60D Druckfeder D-263E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,24 mm, Steigung der Feder (s):24,114 mm, Federrate(R):1,486 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):105 N, Toleranz Fn (Fntol):7,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):102,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,24 mm, Steigung der Feder (s):24,114 mm, Federrate(R):1,486 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):70,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):105 N, Toleranz Fn (Fntol):7,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,85 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):102,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 86,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std