1.60X18.20X44.00D Druckfeder D-212C

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.60X18.20X44.00D
Rubix:65738
Hersteller:D-212C
1.60X18.20X44.00D Druckfeder D-212C

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser19,8 mm
Durchmesser des Drahtes1,6 mm
Länge44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.60X18.20X44.00D Druckfeder D-212C


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):7,709 mm, Federrate(R):2,014 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):59,22 N, Toleranz Fn (Fntol):4,46 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):56,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,43 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):7,709 mm, Federrate(R):2,014 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):29,41 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):59,22 N, Toleranz Fn (Fntol):4,46 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):56,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,43 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Außendurchmesser19,8 mm
Durchmesser des Drahtes1,6 mm
Länge44 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,70 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,98 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,50 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,53 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,15 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,98 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,90 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,80 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,55 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std