Referenzen
Gutekunst:1.60X18.20X104.00D-VA
Rubix:481699
Hersteller:VD-212E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 104 mm |
Produktdetails : 1.60X18.20X104.00D-VA Druckfeder VD-212E-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,31 mm, Steigung der Feder (s):7,585 mm, Federrate(R):0,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):31,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):72,85 mm, Knicklänge(Lk):52,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):51,359 N, Toleranz Fn (Fntol):3,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):37,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):49,117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,77 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,31 mm, Steigung der Feder (s):7,585 mm, Federrate(R):0,705 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):31,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):72,85 mm, Knicklänge(Lk):52,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):51,359 N, Toleranz Fn (Fntol):3,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):37,49 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):49,117 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 104 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std