Referenzen
Gutekunst:1.60X15.40X28.70D
Rubix:65718
Hersteller:D-217B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 28,7 mm |
Produktdetails : 1.60X15.40X28.70D Druckfeder D-217B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):7,743 mm, Federrate(R):5,223 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):96,94 N, Toleranz Fn (Fntol):6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):93,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,95 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):7,743 mm, Federrate(R):5,223 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):96,94 N, Toleranz Fn (Fntol):6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):93,44 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 28,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std