Referenzen
Gutekunst:0.60X5.10X62.00D
Rubix:106837
Hersteller:D-090V




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 62 mm |
Produktdetails : 0.60X5.10X62.00D Druckfeder D-090V
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):2,613 mm, Federrate(R):0,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,76 mm, Knicklänge(Lk):57,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,53 N, Toleranz Fn (Fntol):0,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,91 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):2,613 mm, Federrate(R):0,424 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,76 mm, Knicklänge(Lk):57,15 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,53 N, Toleranz Fn (Fntol):0,97 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,91 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std