Referenzen
Gutekunst:0.63X4.00X29.00D-VA
Rubix:64720
Hersteller:VD-110




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 29 mm |
Produktdetails : 0.63X4.00X29.00D-VA-(VD-110) Druckfeder VD-110-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):1,534 mm, Federrate(R):1,164 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,21 mm, Knicklänge(Lk):21,64 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,06 mm, Steigung der Feder (s):1,534 mm, Federrate(R):1,164 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,21 mm, Knicklänge(Lk):21,64 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,54 N, Toleranz Fn (Fntol):1,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,46 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 29 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std