Referenzen
Gutekunst:0.80X9.20X42.50D
Rubix:64987
Hersteller:D-122A-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 42,5 mm |
Produktdetails : 0.80X9.20X42.50D Druckfeder D-122A-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,58 mm, Steigung der Feder (s):4,906 mm, Federrate(R):0,63 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,22 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):19,58 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,29 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,58 mm, Steigung der Feder (s):4,906 mm, Federrate(R):0,63 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,22 N, Toleranz Fn (Fntol):1,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):19,58 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,29 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 42,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std