Referenzen
Gutekunst:1.80X11.20X60.00D-VA
Rubix:141627
Hersteller:VD-233A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 60 mm |
Produktdetails : 1.80X11.20X60.00D-VA Druckfeder VD-233A-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,53 mm, Steigung der Feder (s):2,645 mm, Federrate(R):2,972 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):48,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,44 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34 N, Toleranz Fn (Fntol):8,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):51,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,697 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,89 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,53 mm, Steigung der Feder (s):2,645 mm, Federrate(R):2,972 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):48,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,44 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34 N, Toleranz Fn (Fntol):8,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):51,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,697 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen