Referenzen
Gutekunst:0.40X3.20X5.60D
Rubix:64511
Hersteller:D-053




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 5,6 mm |
Produktdetails : 0.40X3.20X5.60D Druckfeder D-053
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,23 mm, Steigung der Feder (s):1,314 mm, Federrate(R):2,274 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,23 mm, Steigung der Feder (s):1,314 mm, Federrate(R):2,274 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,87 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,73 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,211 N, Toleranz Fn (Fntol):0,63 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,69 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 5,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen