Referenzen
Gutekunst:4.00X50.00X99.00D
Rubix:66479
Hersteller:D-314




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 54 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 99 mm |
Produktdetails : 4.00X50.00X99.00D Druckfeder D-314
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,13 mm, Steigung der Feder (s):27,143 mm, Federrate(R):5,961 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):72,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):431,1 N, Toleranz Fn (Fntol):25,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):417,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,9 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,13 mm, Steigung der Feder (s):27,143 mm, Federrate(R):5,961 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):72,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):431,1 N, Toleranz Fn (Fntol):25,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):28,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):417,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):24,9 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 99 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort