Referenzen
Gutekunst:1.00X5.30X18.00D
Rubix:65090
Hersteller:D-173F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 1.00X5.30X18.00D Druckfeder D-173F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):8,05 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,64 N, Toleranz Fn (Fntol):5,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,73 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,02 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,54 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):8,05 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):50,64 N, Toleranz Fn (Fntol):5,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,73 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,02 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std