Referenzen
Gutekunst:2.80X12.20X32.00D
Rubix:115091
Hersteller:D-288T-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 32 mm |
Produktdetails : 2.80X12.20X32.00D Druckfeder D-288T-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,867 mm, Federrate(R):57,474 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):508 N, Toleranz Fn (Fntol):48,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,67 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):4,867 mm, Federrate(R):57,474 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,84 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):508 N, Toleranz Fn (Fntol):48,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):446 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,67 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen