Referenzen
Gutekunst:0.50X5.10X25.00D
Rubix:101665
Hersteller:D-069




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 0.50X5.10X25.00D Druckfeder D-069
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):3,063 mm, Federrate(R):0,6 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,54 N, Toleranz Fn (Fntol):0,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):3,063 mm, Federrate(R):0,6 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,54 N, Toleranz Fn (Fntol):0,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen