D022DA00 Kniesteigklemmen-System mit Fußschlaufe

D022DA00 Kniesteigklemmen-System mit Fußschlaufe KNEE ASCENT LOOP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:D022DA00
Rubix:3455682
EAN:3342540826526
brand logo

Dokumente

Produktdetails : D022DA00 Kniesteigklemmen-System mit Fußschlaufe


Das Kniesteigklemmen-System KNEE ASCENT LOOP erleichtert bei Verwendung des mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS am Einfachstrang den Aufstieg des Baumpflegers. Es besteht aus einem oberen Riemen, einer CROLL L-Seilklemme, einem unteren Riemen mit Fußschlaufe und einer TOOLBAG-Werkzeugtasche in Größe XS. Das System verfügt über zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um sich allen Körpergrößen anzupassen.

Eigenschaften:
• Erleichtert den Aufstieg am Einfachstrang:
- Der obere Riemen wird mit dem mechanischen Prusik verbunden, damit sich die Einheit bestehend aus ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS und CHICANE nach oben bewegen kann.
- Integrierte CROLL L-Seilklemme für einen komfortablen Aufstieg in Kombination mit der PANTIN-Fußsteigklemme (nicht enthalten).
- Unterer Riemen aus Dyneema mit Fußschlaufe für einen optimalen Halt des Fußes.
• Einfach zu installieren und zu entfernen:
- Karabiner und Einstellschnallen für eine schnelle Installation.
- Geliefert mit einer TOOLBAG-Werkzeugtasche in Größe XS, damit das System immer griffbereit ist.
- Der integrierte Entriegelungshebel erleichtert die Installation der CROLL L-Seilklemme.
• Zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um sich jeder Körpergröße anzupassen.
• Optimierte Lebensdauer dank der als Ersatzteile verfügbaren Komponenten.

Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Stahl, Polyamid, Polyester
• Gewicht: 280 g
• Durchmesser min.: 8 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Seil-Kompatibilität: halbstatisches Seil (EN 1891 Typ A)
Kniesteigklemmen-System mit Fußschlaufe, um den Aufstieg am Einfachstrang bei der Baumpflege zu erleichtern

Technische Informationen


Attribute
1.253,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.491,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen