C073CA02 2 SCHWARZ/GELB Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST EUR
C073CA Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C073CA02
Rubix:3320217
EAN:3342540835573
Dokumente
Produktdetails : C073CA02 2 SCHWARZ/GELB Schnell anzulegender Auffanggurt NEWTON FAST EUR
Der NEWTON FAST von Petzl ist ein Auffanggurt, der entwickelt wurde, um die Anlegezeit zu reduzieren. Seine leichte Konstruktion und die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen ein schnelles Anlegen mit beiden Füßen am Boden, auch mit Handschuhen.
Eigenschaften:
Dieser schnell anzulegende Auffanggurt basiert auf einem anatomischen Design, das eng am Körper anliegt und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit erhält. Die gepolsterten Schultergurte sind vom Halsbereich abgesetzt und reduzieren Reibung bei längerem Tragen. Das Modell verfügt über zwei unterschiedliche Anschlagpunkte: einen sternalen Anschlagpunkt aus Textil, leicht und abriebfest, sowie einen dorsalen Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium, leicht und korrosionsbeständig.
Das Anlegen erfolgt über die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen. Öffnen und Schließen sind schnell möglich, ohne Verlust der Einstellung, auch mit Handschuhen. Die sternale FAST LT PLUS-Schnalle verfügt über einen Entriegelungsmechanismus, der das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens reduziert. Die Schultergurte sind mit selbstblockierenden DOUBLEBACK-Schnallen für eine einfache und zuverlässige Anpassung ausgestattet. Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf Werkzeuge bei Arbeiten in der Höhe. Außerdem ist der Gurt mit dem LIFT-Abstandshalter kompatibel, um Abseilen in aufrechter Position zu ermöglichen.
Spezifikationen:
• Sternaler Anschlagpunkt: Textil, Verbindung des Auffangsystems
• Dorsaler Anschlagpunkt: eloxiertes Aluminium, Verbindung des Auffangsystems
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: schwarz/gelb
• Größe 1 (Ref. C073CA01): Taillenumfang 70–93 cm, Beinumfang 47–62 cm, Körpergröße 165–185 cm, Gewicht 1 010 g
• Größe 2 (Ref. C073CA02): Taillenumfang 83–120 cm, Beinumfang 50–65 cm, Körpergröße 175–200 cm, Gewicht 1 050 g
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung, dem der NEWTON FAST entspricht
• EN 361:2002: Europäische Norm mit technischen Anforderungen an Auffanggurte, einschließlich mechanischer Festigkeit, Leistungsfähigkeit und Prüfanforderungen
Eigenschaften:
Dieser schnell anzulegende Auffanggurt basiert auf einem anatomischen Design, das eng am Körper anliegt und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit erhält. Die gepolsterten Schultergurte sind vom Halsbereich abgesetzt und reduzieren Reibung bei längerem Tragen. Das Modell verfügt über zwei unterschiedliche Anschlagpunkte: einen sternalen Anschlagpunkt aus Textil, leicht und abriebfest, sowie einen dorsalen Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium, leicht und korrosionsbeständig.
Das Anlegen erfolgt über die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen. Öffnen und Schließen sind schnell möglich, ohne Verlust der Einstellung, auch mit Handschuhen. Die sternale FAST LT PLUS-Schnalle verfügt über einen Entriegelungsmechanismus, der das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens reduziert. Die Schultergurte sind mit selbstblockierenden DOUBLEBACK-Schnallen für eine einfache und zuverlässige Anpassung ausgestattet. Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern den Zugriff auf Werkzeuge bei Arbeiten in der Höhe. Außerdem ist der Gurt mit dem LIFT-Abstandshalter kompatibel, um Abseilen in aufrechter Position zu ermöglichen.
Spezifikationen:
• Sternaler Anschlagpunkt: Textil, Verbindung des Auffangsystems
• Dorsaler Anschlagpunkt: eloxiertes Aluminium, Verbindung des Auffangsystems
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: schwarz/gelb
• Größe 1 (Ref. C073CA01): Taillenumfang 70–93 cm, Beinumfang 47–62 cm, Körpergröße 165–185 cm, Gewicht 1 010 g
• Größe 2 (Ref. C073CA02): Taillenumfang 83–120 cm, Beinumfang 50–65 cm, Körpergröße 175–200 cm, Gewicht 1 050 g
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung, dem der NEWTON FAST entspricht
• EN 361:2002: Europäische Norm mit technischen Anforderungen an Auffanggurte, einschließlich mechanischer Festigkeit, Leistungsfähigkeit und Prüfanforderungen
Stärken
• Schnelles Anlegen: Die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen ein Anlegen mit beiden Füßen am Boden ohne Verlust der Einstellung
• Nutzung mit Handschuhen: Alle Schnallen lassen sich auch mit Arbeitshandschuhen bedienen, ohne filigrane Handgriffe
• Erhöhte Sicherheit: Der Entriegelungsmechanismus der sternale FAST LT PLUS-Schnalle reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens
• Werkzeugzugriff: Zwei Materialschlaufen und zwei Halterungen für die TOOLBAG-Werkzeugtasche halten Werkzeuge während des Einsatzes griffbereit
• Langlebigkeit: Der dorsale Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium ist korrosionsbeständig und widersteht wiederholten mechanischen Belastungen
• Nutzung mit Handschuhen: Alle Schnallen lassen sich auch mit Arbeitshandschuhen bedienen, ohne filigrane Handgriffe
• Erhöhte Sicherheit: Der Entriegelungsmechanismus der sternale FAST LT PLUS-Schnalle reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens
• Werkzeugzugriff: Zwei Materialschlaufen und zwei Halterungen für die TOOLBAG-Werkzeugtasche halten Werkzeuge während des Einsatzes griffbereit
• Langlebigkeit: Der dorsale Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium ist korrosionsbeständig und widersteht wiederholten mechanischen Belastungen
Anwendungen
Der NEWTON FAST ist für Arbeiten in der Höhe konzipiert, die häufige Teamwechsel oder wiederkehrende kurzfristige Einsätze erfordern. Die schnelle Anlegezeit und die zuverlässige Einstellung machen ihn besonders geeignet für Umgebungen, in denen die Rüstzeit direkten Einfluss auf die Produktivität hat. Typische Einsatzbereiche sind:
• Bau und öffentliche Arbeiten: Montage von Strukturen, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten
• Industrielle Wartung und Instandhaltung: Einsätze an hochgelegenen Anlagen, technischen Dächern, Laufstegen
• Energie und Netze: Wartung von Windkraftanlagen, Strommasten oder Produktionsanlagen
• Enge Räume und Seilarbeiten: insbesondere durch die Kompatibilität mit dem LIFT-Abstandshalter für Abseilen in aufrechter Position
• Bau und öffentliche Arbeiten: Montage von Strukturen, Dacharbeiten, Fassadenarbeiten
• Industrielle Wartung und Instandhaltung: Einsätze an hochgelegenen Anlagen, technischen Dächern, Laufstegen
• Energie und Netze: Wartung von Windkraftanlagen, Strommasten oder Produktionsanlagen
• Enge Räume und Seilarbeiten: insbesondere durch die Kompatibilität mit dem LIFT-Abstandshalter für Abseilen in aufrechter Position
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | 2 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,52 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
532,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen