C073AA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt NEWTON EUR
C073AA02 Auffanggurt NEWTON
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C073AA02
Rubix:3320213
EAN:3342540835825
Dokumente
Produktdetails : C073AA02 2 SCHWARZ/GELB Auffanggurt NEWTON EUR
Der Auffanggurt Petzl NEWTON in der europäischen Version ist für die Verbindung mit Absturzsicherungssystemen im professionellen Umfeld konzipiert. Seine ergonomische Konstruktion sowie die sternalen und dorsalen Anschlagpunkte ermöglichen einen vielseitigen Einsatz bei Arbeiten in der Höhe.
Eigenschaften:
Das anatomische Design sorgt für eine körpernahe Passform und erhält gleichzeitig die Bewegungsfreiheit. Der textile sternalen Anschlagpunkt ist leicht und abriebfest und wird durch einen dorsalen Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium ergänzt, der für die Verbindung mit einem Absturzsicherungssystem vorgesehen ist. Die Gurtbänder verfügen über eine gelb-schwarze Farbcodierung, um beim Anlegen die oberen und unteren Bereiche schnell zu unterscheiden. Eine automatische FAST LT PLUS-Schnalle im Brustbereich ermöglicht ein schnelles Öffnen und Schließen ohne Verlust der Einstellung, auch mit Handschuhen, während das Entriegelungssystem unbeabsichtigtes Öffnen reduziert. Schultergurte und Beinschlaufen sind mit selbstblockierenden DOUBLEBACK-Schnallen für eine einfache Einstellung ausgestattet. Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern die Organisation und den Zugriff auf Werkzeuge. Es besteht die Möglichkeit, einen LIFT-Abstandshalter anzuschließen, um in stehender Position abzuseilen.
Spezifikationen:
• Marke: Petzl
• Modell: NEWTON europäisch
• Textiler sternaler Anschlagpunkt: Verbindung des Absturzsicherungssystems
• Dorsaler Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium: Verbindung des Absturzsicherungssystems
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größen: 2
• Taillenumfang: 83–120 cm
• Beinumfang: 50–65 cm
• Körpergröße: 175–200 cm
• Gewicht: 930 g
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C073AA02 (Größe 2)
Normen:
• CE EN 361:2002: Europäische Norm für Auffanggurte zum Schutz gegen Abstürze aus der Höhe
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Anforderungen für Persönliche Schutzausrüstung
Eigenschaften:
Das anatomische Design sorgt für eine körpernahe Passform und erhält gleichzeitig die Bewegungsfreiheit. Der textile sternalen Anschlagpunkt ist leicht und abriebfest und wird durch einen dorsalen Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium ergänzt, der für die Verbindung mit einem Absturzsicherungssystem vorgesehen ist. Die Gurtbänder verfügen über eine gelb-schwarze Farbcodierung, um beim Anlegen die oberen und unteren Bereiche schnell zu unterscheiden. Eine automatische FAST LT PLUS-Schnalle im Brustbereich ermöglicht ein schnelles Öffnen und Schließen ohne Verlust der Einstellung, auch mit Handschuhen, während das Entriegelungssystem unbeabsichtigtes Öffnen reduziert. Schultergurte und Beinschlaufen sind mit selbstblockierenden DOUBLEBACK-Schnallen für eine einfache Einstellung ausgestattet. Zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern die Organisation und den Zugriff auf Werkzeuge. Es besteht die Möglichkeit, einen LIFT-Abstandshalter anzuschließen, um in stehender Position abzuseilen.
Spezifikationen:
• Marke: Petzl
• Modell: NEWTON europäisch
• Textiler sternaler Anschlagpunkt: Verbindung des Absturzsicherungssystems
• Dorsaler Anschlagpunkt aus eloxiertem Aluminium: Verbindung des Absturzsicherungssystems
• Materialien: Polyamid, Polyester, Aluminium
• Farbe: Schwarz/Gelb
• Größen: 2
• Taillenumfang: 83–120 cm
• Beinumfang: 50–65 cm
• Körpergröße: 175–200 cm
• Gewicht: 930 g
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C073AA02 (Größe 2)
Normen:
• CE EN 361:2002: Europäische Norm für Auffanggurte zum Schutz gegen Abstürze aus der Höhe
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den europäischen Anforderungen für Persönliche Schutzausrüstung
Stärken
• Schnelles Anlegen dank Farbcodierung und automatischer Brustschnalle
• Hoher Tragekomfort durch körpernahe Passform für mehr Beweglichkeit bei Arbeiten in der Höhe
• Vielseitige Verbindung mit Absturzsicherungssystemen über sternalen und dorsalen Anschlagpunkt
• Strukturierter Zugriff auf Werkzeuge durch Materialschlaufen und vorgesehene Befestigungen
• Präzise und sichere Einstellung durch selbstblockierende Schnallen
• Hohe Langlebigkeit durch eloxiertes Aluminium und abriebfeste Materialien
• Hoher Tragekomfort durch körpernahe Passform für mehr Beweglichkeit bei Arbeiten in der Höhe
• Vielseitige Verbindung mit Absturzsicherungssystemen über sternalen und dorsalen Anschlagpunkt
• Strukturierter Zugriff auf Werkzeuge durch Materialschlaufen und vorgesehene Befestigungen
• Präzise und sichere Einstellung durch selbstblockierende Schnallen
• Hohe Langlebigkeit durch eloxiertes Aluminium und abriebfeste Materialien
Anwendungen
Dieser Auffanggurt wird für Arbeiten in der Höhe eingesetzt, bei denen eine Verbindung zu einem Absturzsicherungssystem erforderlich ist. Er eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, Einsätze an Metallkonstruktionen, Arbeiten an Dächern oder Tragwerken sowie in Bau- und Energieumgebungen. Dank seines leichten Designs und der einfachen Einstellmöglichkeiten ist er auch für wiederholte Einsätze geeignet, selbst wenn Handschuhe getragen werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | 2 |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
532,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen