C072EA00 SCHWARZ Sitzbrett für VOLT-Gurte
C072EA00 Sitzbrett für VOLT®-Gurte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C072EA00
Rubix:3455649
EAN:3342540831148

Dokumente
Produktdetails : C072EA00 SCHWARZ Sitzbrett für VOLT-Gurte
Das Sitzbrett für die VOLT-Gurte wird an den hierfür vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten des Gurts installiert. Es verbessert den Komfort des Anwenders beim freihängenden Arbeiten.
Eigenschaften:
• Breite Sitzfläche für den Komfort beim freihängenden Arbeiten.
• Wird mit zwei Schließringen geliefert und an den für das Sitzbrett vorgesehenen seitlichen Befestigungsmöglichkeiten der VOLT-Gurte installiert, um die Belastung auf Hüftgurt und Sitzbrett zu verteilen.
• Kann mit einem Spreizstab (Spreader Bar) benutzt werden, um einen zentralen Anschlagpunkt zu schaffen.
• Kann nach oben geschoben werden, wenn es nicht gebraucht wird.
• Seitliche Materialschlaufen erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Anmerkung: Das Sitzbrett ist nicht für die VOLT WIND-Gurte geeignet.
Spezifikationen:
• Zertifizierung(en) : CE EN 358 (mit VOLT-Gurte), ANSI Z359.11 und CSA Z259.10 (entsprechend dem verwendeten VOLT-Gurt)
• Material: Polyester, Polyamid, Aluminium
• Gewicht: 1.050 g
Eigenschaften:
• Breite Sitzfläche für den Komfort beim freihängenden Arbeiten.
• Wird mit zwei Schließringen geliefert und an den für das Sitzbrett vorgesehenen seitlichen Befestigungsmöglichkeiten der VOLT-Gurte installiert, um die Belastung auf Hüftgurt und Sitzbrett zu verteilen.
• Kann mit einem Spreizstab (Spreader Bar) benutzt werden, um einen zentralen Anschlagpunkt zu schaffen.
• Kann nach oben geschoben werden, wenn es nicht gebraucht wird.
• Seitliche Materialschlaufen erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Anmerkung: Das Sitzbrett ist nicht für die VOLT WIND-Gurte geeignet.
Spezifikationen:
• Zertifizierung(en) : CE EN 358 (mit VOLT-Gurte), ANSI Z359.11 und CSA Z259.10 (entsprechend dem verwendeten VOLT-Gurt)
• Material: Polyester, Polyamid, Aluminium
• Gewicht: 1.050 g
Sitzbrett für VOLT-Gurte zur Verbesserung des Komforts beim freihängenden Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,4 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
905,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen