Referenzen
MSA:10064644
Rubix:2703596
EAN:4032792156029
Produktdetails : BRANDFLUCHTHAUBE S-CAP IN SCHACHTEL PP40600001
Erhöht die Sicherheit im Brandfall
• Einfache und schnelle Handhabung, Gebrauchsanleitung auf Verpackung
• Sicherer Atem-, Augen- und Kopfschutz
• Auch für Brillenträger geeignet
• Großes Sichtfeld
• Hohe Filterleistung, niedriger Atemwiderstand
• Gebrauchsdauer ca. 15 Minuten (Abhängig von den Einsatzbedingungen)
• Zulassung: EN 403:2004
• Lagerfähigkeit: In Originalverpackung 4 Jahre wartungsfrei (sachgerechte Lagerung vorausgesetzt), danach Überprüfung notwendig Bei ortsfester Lagerung 10 Jahre (4 + 4 + 2 Jahre) Bei Fahrzeuglagerung max. 8 Jahre Anwendungsbereich: Flucht bei Feuer, Rettung oder Evakuierung von Personen
• Einfache und schnelle Handhabung, Gebrauchsanleitung auf Verpackung
• Sicherer Atem-, Augen- und Kopfschutz
• Auch für Brillenträger geeignet
• Großes Sichtfeld
• Hohe Filterleistung, niedriger Atemwiderstand
• Gebrauchsdauer ca. 15 Minuten (Abhängig von den Einsatzbedingungen)
• Zulassung: EN 403:2004
• Lagerfähigkeit: In Originalverpackung 4 Jahre wartungsfrei (sachgerechte Lagerung vorausgesetzt), danach Überprüfung notwendig Bei ortsfester Lagerung 10 Jahre (4 + 4 + 2 Jahre) Bei Fahrzeuglagerung max. 8 Jahre Anwendungsbereich: Flucht bei Feuer, Rettung oder Evakuierung von Personen
in Schachtel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | brandfluchthaube s-cap in schachtel pp40600001 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

