M-973 Hitzeschutzüberzug für M-300, M-973
3M™ Hitzeschutzüberzüge für Gebläseatemschutz-Systeme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:M973
Rubix:3471179
Hersteller:7100099853
EAN:4054596169333
Dokumente
Produktdetails : M-973 Hitzeschutzüberzug für M-300, M-973
Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug M-973 besteht aus einem leichten aluminisierten Aramidgewebe und bietet bei Strahlungshitze Schutz und Tragekomfort für Kopf, Hals und Schultern. Der Überzug ist zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Helm M-307 vorgesehen.
Wenn Sie sehr präzise Schleifarbeiten oder besonders feine Oberflächen auf Fahrzeugoberflächen benötigen, entscheiden Sie sich für die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L. Unsere Schleifscheiben bieten die perfekte Kombination aus robustem Filmträgermaterial und schnell schneidendem, haltbarem Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Schnittgeschwindigkeit und langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich für robuste, langlebige Schleifmittel, die bei der Verwendung abbrechen und dabei frische Schnittkanten freilegen, während herkömmliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Die Scheibe ist mit einem Lochmuster mit 15 oder 7 Löchern verfügbar, die das Anhaften von Staub auf der Scheibe verhindern und so die Abtragsgeschwindigkeit und Standzeit wesentlich erhöhen. Dank unseres Hookit™ Befestigungssystems lassen sich die Scheiben schnell wechseln und während des gesamten Produktlebenszyklus wiederholt einsetzen.
Stärken
• Damit Sie Ihr Helm-Kopfteil der M-Serie auch in Hochtemperaturumgebungen nutzen können. Sorgt für einen verbesserten Schutz von Kopf, Hals und Schultern
• Leichtes aluminisiertes Aramidgewebe
• CE-zertifiziert
• Geeignet für Hochklappen von Übervisier und Hauptvisier
• Modulares Design unterstützt mehrere Kombinationen für abgestimmte Abdeckungsgrade
• Geeignet für schwierige Anwendungen und Strahlungswärme
Anwendungen
Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kopfbedeckung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
635,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage