TR-644E Versaflo-4-fach-Ladegerät

3M™ Akku-Ladegeräte für Pressluftatmer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-644E
Rubix:2977300
Hersteller:7000144505
EAN:4046719909148
TR-644E Versaflo-4-fach-Ladegerät

Technische Zusammenfassung

Typbatterien & ladegeräte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-644E Versaflo-4-fach-Ladegerät


Das 3M™ Versaflo™ TR-644E Ladegerät-Set ist eine innovative und leistungsstarke Lösung für Fachkräfte, welche die Energieverwaltung ihrer Atemschutzgeräte optimieren möchten. Speziell entwickelt, um bis zu vier Batterien der TR-600-Serie gleichzeitig zu laden, ermöglicht es eine schnelle Aufladung in weniger als vier Stunden. Kompakt und benutzerfreundlich, erlaubt es das sichere Lagern der geladenen Batterien für eine stetige Einsatzbereitschaft.

Eigenschaften:
Das 3M™ 4-fach-Ladegerät zeichnet sich durch sein robustes Design und die intuitive Bedienung aus. Ausgestattet mit vier Ladeplätzen, kann es sowohl Standardbatterien (TR-630) als auch Hochleistungsbatterien (TR-632) gleichzeitig laden. Das Gerät wird mit einer stabilen Basisplatte, einem Netzteil und einem Kabel geliefert und gewährleistet langfristig einen zuverlässigen Betrieb. Sein ergonomisches und modulares Design sorgt für eine optimierte Aufbewahrung und erleichtert den Zugang zu den Batterien, wodurch Unterbrechungen in kritischen Prozessen vermieden werden können. Jeder Ladeplatz verfügt über Ladezustandsanzeigen.

Spezifikationen:
• Kapazität: Gleichzeitiges Laden von vier Batterien
• Ladezeit: Weniger als 4 Stunden für Standardbatterien
• Kompatibilität: Standardbatterien TR-630 und Hochleistungsbatterien TR-632
• Lieferumfang: Vier Ladeplätze TR-640, Basisplatte, Netzteil und Kabel
• Einsatzbereich: Nur für Innenräume geeignet
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C.

Normen:
Dieses Mehrfachladegerät erfüllt die folgenden Normen und Zertifizierungen:

• CE-Kennzeichnung für Sicherheit und europäische Konformität
• Richtlinie EMV 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke, welche bekannt ist für ihre Expertise und ihr umfangreiches Produktsortiment, das von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Klebe- und Schleiflösungen reicht. Ob für industrielle Anwendungen, Bauwesen oder den Gesundheitssektor – 3M bietet innovative und hochwertige Produkte, die auch die Anforderungen in den Bereichen Reinigung, Kennzeichnung und Elektroausstattung abdecken.

Stärken

• Maximale Effizienz: Gleichzeitiges Laden von vier Batterien
• Benutzerfreundlichkeit: Aufgeladene Batterien können auf dem Ladegerät gelagert werden
• Langlebigkeit: Robuste Materialien und Design, geeignet für industrielle Umgebungen
• Vielseitigkeit: Kompatibilität mit zwei Batterietypen (Standard und Hochleistung)

Anwendungen

Das 3M™ Versaflo™ TR-644E Ladegerät eignet sich ideal für:

• Chemische, metallurgische und pharmazeutische Industrien
• Medizinische und lebensmittelverarbeitende Bereiche, in denen Kontinuität entscheidend ist
• Bau-, Renovierungs- und Abbrucharbeiten, bei denen eine erhöhte Autonomie der PSA erforderlich ist

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)102x299x479 mm
Gewicht der Verpackung627 g
Typbatterien & ladegeräte
HerkunftslandUK
1.326,06 exkl. MwSt.
/ Stück
1.578,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen