S-133S S133S Einwegleichthaube Versaflo Austauschscheibe weiß Gr. S

3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben und Kopfhauben-Systeme der S-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000044300
Rubix:1531208
Hersteller:7000044300
EAN:4046719248728
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : S-133S S133S Einwegleichthaube Versaflo Austauschscheibe weiß Gr. S


3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind mit verschiedenen Bebänderungs- und Größenoptionen erhältlich.
Die 3M™ Versaflo™ Kopfhauben der S-Serie verfügen über eine integrierte Kopfbebänderung und bieten eine vollständige Abdeckung von Kopf und Gesicht sowie einen begrenzten Augen- und Gesichtsschutz. Unsere Kopfhauben sind eine kostengünstige Lösung und können mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz- und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Stärken


• Die 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind speziell für die Verwendung mit bestimmten Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen konzipiert.
• Bietet begrenzten Schutz von Kopf und Gesicht
• Schützt Gesicht und Augen teilweise vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub
• Bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld
• Geeignet für Anwendungen, die einen häufigen Austausch der gesamten Kopfteil-Baugruppe erfordern
• Kein Zusammensetzen erforderlich; nach dem Auspacken sofort einsetzbar

Anwendungen

Lackierarbeiten - Landwirtschaft - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Medizin & Gesundheitswesen - Pharmazeutische Produktion

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)200x240x250 mm
Gewicht der Verpackung386 g
Typhaube
Werkstoff2 schichten polypropylen spunbond/laminiert
HerkunftslandPT
57,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen