M-961 3M Versaflo Übersichtsrahmen, M-961

3M™ Versaflo™ Visierrahmen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100099910
Rubix:2466768
Hersteller:7100099910
EAN:04054596169074
M-961 3M Versaflo Übersichtsrahmen, M-961

Technische Zusammenfassung

Typgesichtsschutz

Dokumente

Produktdetails : M-961 3M Versaflo Übersichtsrahmen, M-961


Bei dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 handelt es sich um einen Trägerrahmen, um den 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-967 und 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzüge an 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteilen der M-Serie anzubringen.
Das 3M™ Versaflo™ goldbeschichtete Visier M-967, IR-/UV-Schutzstufe 5 bietet Schutz gegen UV- und IR-Strahlung. Das Visier hat eine Größe von 500 mm x 250 mm und schützt sowohl vor UV- als auch vor IR-Strahlen. Wird mit dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 verwendet.

Stärken


• Trägerrahmen zur Befestigung von Visierrahmen und Hitzeschutzüberzügen an Helm-Kopfteilen der M-Serie
• Nur für die Nutzung bei Helm-Kopfteilen der M-Serie
• Hergestellt aus Aluminium

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typgesichtsschutz
123,18 exkl. MwSt.
/ Stück
146,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage