M-447 PP40660002, flammhemmend M-447
3M™ Versaflo™ Abdeckungen der M-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100137850
Rubix:1992470
Hersteller:7100137850
EAN:04054596293274



Produktdetails : M-447 PP40660002, flammhemmend M-447
3M™ Helmabdeckungen sind kompatibel mit bestimmten 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie
Die 3M™ Versaflo™ Standard-Gesichtsabdichtung M-935 ist als Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-100, M-200 und M-300 konzipiert. Die Gesichtsabdichtung lässt sich leicht austauschen und ist CE-zertifiziert.
Stärken
• Hochfeste Version
• Flammhemmende Version
• CE-geprüft bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems
• Ersatzteil
Anwendungen
Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141x227x252 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 314,4 g |
| Typ | äußerer schutzmantel |
| Herkunftsland | US |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen