M-406 M406 Helmkopfteil Versaflo m. Hals-/Schulterabdeckung

3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der Serie M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:M-406
Rubix:1008113
Hersteller:7000104037
EAN:4046719713035
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : M-406 M406 Helmkopfteil Versaflo m. Hals-/Schulterabdeckung


Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.
Ersetzen Sie den Kinnriemen Ihres 3M™ Schutzhelms. Für 3M™ Schutzhelme sind verschiedene Ersatzkinnriemen erhältlich. Wählen Sie zwischen 2-, 3- oder 4-Punkt-Kinnriemen und einer Vielzahl von Schnallenoptionen.

Stärken


• Die M-Serie wurde speziell für das Zusammenspiel mit Ihren 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systemen und 3M™ Druckluft-Atemschutzsystemen entwickelt
• Mit dem Luftstromverteiler kann die Luftzufuhr im Inneren des Kopfteils für mehr Komfort ausgerichtet werden
• Vollständig einstellbare Bebänderung für individuelle Passform und Gewichtsverteilung
• Verfügbare Zubehöroptionen für den Schutz in den verschiedenen Umgebungen, in denen Sie arbeiten
• Visier kombiniert gute Sicht nach unten und zur Seite
• Bestimmte Kopfteile können mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden, sowie mit einem Mikrofon für eine einfache Kommunikation während des Einsatzes.

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Chemische Industrie - Metallbe- und -verarbeitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)254x346x346 mm
Gewicht der Verpackung2196 g
Typschutzhelm
Werkstoffnylon-umhang / polycarbonat-visier
HerkunftslandPL
676,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
805,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen